CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23064 CC/C3W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23064 CC/C3W33
Rubix:160000000365110
Produttore:35780
EAN:7316576655630
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23064 CC/C3W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza121 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23064 CC/C3W33


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere SKF è in grado di sopportare carichi elevati compensando al contempo i disallineamenti. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, di una struttura di tipo CC, di una scanalatura anulare e di fori di lubrificazione sull’anello esterno (W33), nonché di un gioco radiale interno C3. Grazie alle sue due file simmetriche di rulli, consente una distribuzione efficiente delle sollecitazioni, anche in presenza di flessioni dell’albero o disallineamenti.

Caratteristiche:
Questo modello del marchio SKF presenta una struttura interna di tipo CC, con due gabbie a finestre stampate in acciaio, che garantiscono un’eccellente resistenza meccanica e una riduzione dell’inerzia. Il foro cilindrico facilita un montaggio rapido sull’albero, senza richiedere accessori aggiuntivi. Grazie al gioco radiale interno C3, il cuscinetto sopporta efficacemente le dilatazioni termiche, limitando così le sollecitazioni interne. Il suo design aperto e i suoi elementi interni ottimizzati gli consentono di raggiungere regimi di rotazione elevati, garantendo al contempo un’eccellente distribuzione dei carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. La scanalatura anulare e i tre fori di lubrificazione sull’anello esterno facilitano la rilubrificazione, migliorando così la durata del prodotto.

Manutenzione:
La manutenzione di questo componente a rulli sferici è facilitata dal suo design aperto e dal sistema di lubrificazione integrato. Una scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione (caratteristica W33) sull’anello esterno consentono un’efficace rilubrificazione periodica, essenziale per eliminare i contaminanti e mantenere un film lubrificante ottimale. La frequenza di tale rilubrificazione dipenderà dalle condizioni operative (temperatura, velocità, carico, ambiente). È fondamentale scegliere un lubrificante adatto alle condizioni di temperatura dell’applicazione, poiché il cuscinetto stesso può sopportare temperature elevate (fino a 200 °C per la stabilità dimensionale). Si raccomanda di monitorare i segni di usura o la presenza di contaminanti, in particolare in condizioni di polvere o umidità.

Tenuta:
Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato senza guarnizioni di tenuta integrate. Questa struttura aperta consente un’ispezione diretta e una dissipazione termica più rapida, ma lo rende vulnerabile alla polvere e all’umidità. L’assenza di guarnizioni riduce gli attriti interni e consente velocità di rotazione più elevate. Tuttavia, è fondamentale mantenere pulite le aree di montaggio e lubrificare frequentemente per evitare la penetrazione di particelle.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Vantaggi chiave:
- Compensazione automatica dei disallineamenti e delle flessioni dell’albero, con conseguente riduzione delle sollecitazioni;
- Adatto a carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Design ottimizzato per prestazioni affidabili a velocità di rotazione elevate.
- Funzionamento affidabile ad alte temperature, fino a 200 °C con il lubrificante adeguato;
- Installazione semplice grazie al foro cilindrico;
- Design aperto che facilita la manutenzione e il monitoraggio;
- Rilubrificazione facilitata grazie alla scanalatura anulare e agli appositi fori.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto viene utilizzato in numerose applicazioni industriali esigenti. Lo si trova in impianti di frantumazione, trasportatori pesanti, riduttori, ventilatori industriali o anche presse meccaniche. È inoltre adatto ad ambienti soggetti a disallineamenti costanti o a carichi variabili, come nell’industria mineraria, cartaria o negli impianti di produzione di energia. Il suo utilizzo è raccomandato in sistemi in cui stabilità, carico elevato e durata sono essenziali.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)121x480x480 mm
Peso75700 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza121 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1100 rpm
Regime limite1400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2348 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
3550,85 IVA esclusa
/ Unità
4332,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione