0849269880030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23080-BEA-XL-K-MB1-C3

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23080-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:160000000377568
Produttore:0849269880030
EAN:4054364793074
0849269880030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23080-BEA-XL-K-MB1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno400 mm
Diametro esterno600 mm
Larghezza148 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0849269880030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23080-BEA-XL-K-MB1-C3


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 230..-BEA-XL-K-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso162000 g
Diametro interno400 mm
Diametro esterno600 mm
Larghezza148 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento690 rpm
Regime limite1150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5700000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3400000 N
Codice doganale84823000
4958,61 IVA esclusa
/ Unità
6049,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione