CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 452324 M2/W502
Cuscinetti orientabili a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:452324 M2/W502
Rubix:170000000476007
Produttore:82027
EAN:7316576601613


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 120 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 86 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 452324 M2/W502
I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o gravose.
Questo cuscinetto a sfere a due file di rulli del marchio SKF è progettato per sopportare carichi elevati compensando al contempo i disallineamenti. La sua gabbia in ottone offre una robustezza meccanica adatta alle velocità elevate. Questo modello è aperto, senza guarnizioni di tenuta, il che facilita la manutenzione pur richiedendo condizioni operative pulite.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante integra due file simmetriche di rulli che consentono di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. È dotato di una gabbia in ottone massiccio che garantisce una buona distribuzione dei carichi e un’eccellente resistenza alla temperatura. Il suo foro cilindrico semplifica il montaggio diretto sull’albero. Il gioco radiale interno C4 consente di limitare il surriscaldamento e di raggiungere velocità di rotazione più elevate. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che facilitano la rilubrificazione. La tolleranza W502 sul diametro esterno garantisce una maggiore precisione di funzionamento migliorando l’adattamento del cuscinetto nell’alloggiamento, riducendo così i rischi di disallineamento e vibrazioni.
Manutenzione:
Un’ispezione visiva periodica consente di individuare segni di usura prematura o la presenza di contaminanti. Anche una lubrificazione regolare è essenziale per garantire la longevità di questo cuscinetto. Questo cuscinetto può funzionare fino a 200 °C, ma la temperatura effettiva dipende dal lubrificante scelto. Non essendo pre-lubrificato, si raccomanda di scegliere un lubrificante ad alte prestazioni, adatto alle vostre condizioni d’uso. Prima di ogni rilubrificazione, si consiglia una pulizia accurata dell’area di montaggio per evitare qualsiasi contaminazione. La presenza di canali di lubrificazione integrati consente una rilubrificazione efficace senza smontaggio.
Tenuta:
Questo prodotto è un cuscinetto aperto, privo di sistema di tenuta integrato. Ciò significa che non è protetto da polvere, umidità o particelle solide. D’altra parte, l’assenza di guarnizioni riduce la resistenza al rotolamento e consente un’ispezione visiva più agevole. La possibilità di rilubrificazione regolare compensa l’assenza di tenuta, prolungando la durata del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Design autoallineante ideale per compensare i disallineamenti;
- Gabbia in ottone per un’eccellente resistenza alle alte temperature e alle alte velocità;
- Gioco interno C4 che favorisce elevate velocità di rotazione;
- Facilità di rilubrificazione grazie ai tre fori di lubrificazione e alla scanalatura anulare;
- Tolleranze rigorose che garantiscono una maggiore precisione di funzionamento;
- Design aperto che facilita l’ispezione e la manutenzione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli viene utilizzato in numerose attrezzature industriali sottoposte a sollecitazioni elevate, in particolare in mandrini, trasportatori pesanti, frantoi, ventilatori industriali, riduttori, presse, macchine per la lavorazione della carta, gru e attrezzature per il trattamento di materiali sfusi. È inoltre adatto ai settori della metallurgia, dell’estrazione mineraria, della mineralurgia, della produzione di cemento, delle trasmissioni industriali e della movimentazione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante integra due file simmetriche di rulli che consentono di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. È dotato di una gabbia in ottone massiccio che garantisce una buona distribuzione dei carichi e un’eccellente resistenza alla temperatura. Il suo foro cilindrico semplifica il montaggio diretto sull’albero. Il gioco radiale interno C4 consente di limitare il surriscaldamento e di raggiungere velocità di rotazione più elevate. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che facilitano la rilubrificazione. La tolleranza W502 sul diametro esterno garantisce una maggiore precisione di funzionamento migliorando l’adattamento del cuscinetto nell’alloggiamento, riducendo così i rischi di disallineamento e vibrazioni.
Manutenzione:
Un’ispezione visiva periodica consente di individuare segni di usura prematura o la presenza di contaminanti. Anche una lubrificazione regolare è essenziale per garantire la longevità di questo cuscinetto. Questo cuscinetto può funzionare fino a 200 °C, ma la temperatura effettiva dipende dal lubrificante scelto. Non essendo pre-lubrificato, si raccomanda di scegliere un lubrificante ad alte prestazioni, adatto alle vostre condizioni d’uso. Prima di ogni rilubrificazione, si consiglia una pulizia accurata dell’area di montaggio per evitare qualsiasi contaminazione. La presenza di canali di lubrificazione integrati consente una rilubrificazione efficace senza smontaggio.
Tenuta:
Questo prodotto è un cuscinetto aperto, privo di sistema di tenuta integrato. Ciò significa che non è protetto da polvere, umidità o particelle solide. D’altra parte, l’assenza di guarnizioni riduce la resistenza al rotolamento e consente un’ispezione visiva più agevole. La possibilità di rilubrificazione regolare compensa l’assenza di tenuta, prolungando la durata del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.
Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Design autoallineante ideale per compensare i disallineamenti;
- Gabbia in ottone per un’eccellente resistenza alle alte temperature e alle alte velocità;
- Gioco interno C4 che favorisce elevate velocità di rotazione;
- Facilità di rilubrificazione grazie ai tre fori di lubrificazione e alla scanalatura anulare;
- Tolleranze rigorose che garantiscono una maggiore precisione di funzionamento;
- Design aperto che facilita l’ispezione e la manutenzione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli viene utilizzato in numerose attrezzature industriali sottoposte a sollecitazioni elevate, in particolare in mandrini, trasportatori pesanti, frantoi, ventilatori industriali, riduttori, presse, macchine per la lavorazione della carta, gru e attrezzature per il trattamento di materiali sfusi. È inoltre adatto ai settori della metallurgia, dell’estrazione mineraria, della mineralurgia, della produzione di cemento, delle trasmissioni industriali e della movimentazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22300 g |
|---|---|
| Diametro interno | 120 mm |
| Diametro esterno | 260 mm |
| Larghezza | 86 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | ottone |
| Guarnizione | aprire |
| Paese d'origine | US |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione