Riferimenti
FAG:F-801806.PRL
Rubix:170000000840514
Produttore:0380453380000

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180,025 mm |
| Larghezza | 82 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO F-801806.PRL
CUSCINETTO
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 110 mm |
| Diametro esterno | 180,025 mm |
| Larghezza | 82 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione