CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22338 CCK/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22338 CCK/C4W33
Rubix:160000000366216
Produttore:35461
EAN:7316576654756
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22338 CCK/C4W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza132 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22338 CCK/C4W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)132x400x400 mm
Peso77700 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno400 mm
Larghezza132 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1200 rpm
Regime limite1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2232 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione