0684184770040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22238-BE-XL-K-C4

Cuscinetti orientabili a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:22238-K-MB-C4
FAG:22238-BE-XL-K-C4
Rubix:160000000377798
Produttore:0684184770040
EAN:4012802632385
0684184770040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22238-BE-XL-K-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0684184770040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22238-BE-XL-K-C4


Cuscinetti a sfere a due file 222..-E1-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:12

Informazioni tecniche


Attributi
Peso35200 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno340 mm
Larghezza92 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Peso34,675 kg
Regime di riferimento1620 rpm
Regime limite2480 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1760000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1360000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84823000
€ 1096,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 1338,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione