0793806110030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23252-BEA-XL-MB1-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23252-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:170000000517030
Produttore:0793806110030
EAN:4054366889232
0793806110030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23252-BEA-XL-MB1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza174 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0793806110030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23252-BEA-XL-MB1-C3


Questo cuscinetto a sfere a sfere a sfere del marchio FAG rappresenta una soluzione ideale per le applicazioni industriali soggette a carichi elevati. Progettato con una gabbia monoblocco massiccia in ottone guidata dall’anello interno, presenta una struttura aperta che garantisce robustezza, stabilità termica ed eccellente capacità di autoallineamento.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante si distingue per le sue due file simmetriche di rulli che consentono un'efficace compensazione dei disallineamenti e delle flessioni dell'albero. Il suo design integra una spalla centrale flottante e due spalle laterali rigide, garantendo una distribuzione omogenea dei carichi radiali e una maggiore tenuta assiale. La gabbia in ottone, resistente agli urti e alle alte temperature, contribuisce alla stabilità meccanica dell’insieme. Il gioco radiale di tipo C3, superiore allo standard, offre una migliore tolleranza alle dilatazioni interne, ideale per applicazioni ad alta temperatura o sottoposte a forti sollecitazioni. La finitura superficiale migliorata dalla tecnologia X-life riduce gli attriti e consente il funzionamento ad alta velocità.

Manutenzione:
La rilubrificazione è facilitata dalla presenza di tre fori di lubrificazione e di una scanalatura anulare sull’anello esterno. Si raccomanda una manutenzione regolare, in particolare in ambienti contaminati. È indispensabile utilizzare grassi compatibili e rispettare le frequenze di manutenzione per garantire la longevità del cuscinetto. Prima di qualsiasi intervento, assicurarsi che i componenti siano puliti per limitare l’intrusione di particelle nocive. Il gioco radiale C3 consente di prevenire il surriscaldamento in caso di dilatazione termica.

Tenuta:
Questo cuscinetto presenta un design aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Sebbene ciò favorisca l’ispezione visiva e la dissipazione del calore, il cuscinetto risulta più sensibile all’ingresso di polvere e umidità. La lubrificazione interna, ben distribuita tramite la scanalatura e i fori, garantisce una protezione parziale contro l’usura. Un alloggiamento adeguato e cicli di rilubrificazione frequenti sono essenziali per garantire una durata ottimale.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e durata nel settore delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie più disparate.

Vantaggi principali:
• Autoallineamento per compensare i disallineamenti dell’albero
• Gabbia massiccia in ottone: stabilità meccanica e resistenza al calore
• Design BEA: migliore distribuzione dei carichi
• Tecnologia X-life: attrito ridotto, maggiore durata
• Rilubrificazione senza smontaggio: manutenzione semplificata
• Gioco C3: prevenzione del surriscaldamento interno

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è ideale per compressori pesanti, motori elettrici industriali, pompe ad alta portata e riduttori di grande capacità. Risponde alle esigenze di settori quali la produzione di energia, la metallurgia, l’industria mineraria e l’ingegneria meccanica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso143000 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza174 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento690 rpm
Regime limite1360 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4750000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3350000 N
Codice doganale84823000
3600,96 IVA esclusa
/ Unità
4393,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione