0167090470030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23960-B-MB-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23960-B-MB-C3
Rubix:160000000378528
Produttore:0167090470030
EAN:4012801300001
0167090470030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23960-B-MB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167090470030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23960-B-MB-C3


Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca FAG si distingue per la sua struttura robusta e la sua capacità di autoallineamento, garantendo un'efficace distribuzione dei carichi in condizioni di utilizzo intense. Dotato di un design aperto e di due gabbie massicce in ottone, presenta un'eccellente resistenza meccanica, ideale per applicazioni ad alta velocità e con carichi variabili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante a due file di rulli simmetrici è progettato per sopportare carichi radiali e assiali elevati, compensando al contempo i disallineamenti dell’albero. Il suo foro cilindrico facilita il montaggio diretto sull’albero, mentre la spalla centrale rigida del design B rafforza la guida assiale. Il gioco radiale C3 offre una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche. Le gabbie in ottone garantiscono un’eccellente resistenza alle vibrazioni e alle sollecitazioni dinamiche.

Manutenzione:
Questo cuscinetto FAG consente la rilubrificazione senza smontaggio grazie a una scanalatura anulare e a tre fori di lubrificazione. Si raccomanda una lubrificazione regolare, in particolare in ambienti inquinati. È importante mantenere una pulizia rigorosa durante gli interventi per evitare qualsiasi contaminazione interna.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni di tenuta integrate. Ciò consente una migliore dissipazione del calore e facilita la manutenzione preventiva. Tuttavia, questa configurazione lo rende vulnerabile alla polvere, all’umidità e alle impurità solide.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti e dei componenti meccanici, riconosciuto per la sua qualità, affidabilità e innovazione. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire soluzioni all’avanguardia per soddisfare le esigenze più esigenti dei propri clienti.

Vantaggi principali:
• Due gabbie massicce in ottone: stabilità meccanica e resistenza termica
• Versione B: guida assiale rinforzata per montaggi impegnativi
• Gioco radiale C3: migliore assorbimento delle dilatazioni termiche
• Rilubrificazione facilitata grazie agli appositi fori
• Foro cilindrico: montaggio diretto, manutenzione semplificata
• Compatibile con velocità molto elevate sotto carichi elevati

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per macchinari industriali pesanti quali frantoi, tamburi motorizzati, rulli di laminatoi, riduttori a coppia variabile o motori elettrici potenti. Soddisfa le esigenze critiche di settori quali l’industria mineraria, la siderurgia, la produzione di energia e le macchine per l’estrazione, dove affidabilità e robustezza sono fondamentali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40000 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno420 mm
Larghezza90 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1000 rpm
Regime limite1780 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2650000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1270000 N
Codice doganale84823000
1615,29 IVA esclusa
/ Unità
1970,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione