CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2222-2RS5K/VT143
Cuscinetti orientabili a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BS2-2222-2RS5K/VT143
Rubix:170000000481222
EAN:7316576901393


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 63 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2222-2RS5K/VT143
I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto autoallineante del marchio SKF è progettato per funzionare in modo affidabile in ambienti industriali impegnativi. Grazie alle sue due file di rulli e alla sua capacità di autoallineamento, compensa gli errori di allineamento dell’albero e resiste a carichi radiali e assiali elevati. Il suo design robusto e la sua tenuta rinforzata garantiscono prestazioni costanti, anche in condizioni d’uso estreme.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere con rulli è dotato di un foro conico 1:12, ideale per un montaggio preciso su alberi conici o manicotti di serraggio. La sua gabbia in lamiera d’acciaio stampata assicura una distribuzione omogenea dei carichi riducendo al contempo l’inerzia. Il gioco radiale interno standard consente un buon equilibrio tra stabilità e fluidità di funzionamento. Il cuscinetto è pre-lubrificato al 25-45% con grasso SKF LGEP 2, un grasso per pressioni estreme a base di olio minerale con sapone di litio. Garantisce una lubrificazione affidabile da -20 °C a +110 °C e una buona aderenza grazie alla sua consistenza NLGI 2. Le guarnizioni in HNBR su entrambi i lati assicurano un’eccellente tenuta, proteggendo i componenti interni dagli agenti contaminanti. Infine, i tre fori di lubrificazione e la scanalatura anulare facilitano la manutenzione e prolungano la durata del prodotto.
Manutenzione:
Questo prodotto viene fornito pre-lubrificato con un grasso SKF ad alte prestazioni. Non deve essere lavato prima del montaggio. In caso di utilizzo prolungato o di funzionamento in un ambiente molto gravoso, può essere necessaria una rilubrificazione. Si raccomanda di utilizzare lo stesso grasso originale. La rilubrificazione deve essere effettuata lentamente attraverso gli appositi fori, preferibilmente mentre il cuscinetto è in rotazione, al fine di distribuire uniformemente il lubrificante e preservare l’integrità delle guarnizioni. Un controllo regolare della quantità di grasso e dello stato del cuscinetto consente di garantire un funzionamento ottimale e di prevenire l’usura prematura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati. Questo materiale offre un’eccellente resistenza al calore, agli oli industriali e agli agenti chimici. La sua armatura in acciaio rafforza la protezione contro le impurità quali polvere, umidità o spruzzi di liquidi. Questa tenuta aumenta l’affidabilità del cuscinetto, prolungandone al contempo la durata. Può ridurre la velocità di rotazione ammissibile, ma garantisce prestazioni costanti in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda svedese fondata nel 1907 e presente in oltre 130 paesi. Leader mondiale nel settore dei cuscinetti, progetta soluzioni per garantire l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Innovativa e impegnata nell’efficienza industriale, SKF fornisce componenti di precisione per settori quali l’aeronautica, l’automotive, l’energia e la metallurgia.
Vantaggi chiave:
• Eccellente comportamento in caso di disallineamento grazie alla funzione di autoallineamento
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati
• Guarnizioni HNBR robuste per una tenuta rinforzata
• Lubrificazione a lunga durata con possibilità di rilubrificazione
• Gabbia leggera e solida per una buona distribuzione dei carichi
• Montaggio conico che facilita la regolazione del gioco interno
• Progettato per le condizioni industriali più estreme
Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è adatto ai settori industriali più esigenti. Viene spesso utilizzato nella movimentazione di carichi pesanti, nella metallurgia, negli impianti minerari, nei cementifici o ancora sulle gru industriali. La sua capacità di compensare le flessioni dell’albero lo rende una scelta ideale per gli ambienti in cui la precisione di funzionamento e la durata sono prioritarie.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere con rulli è dotato di un foro conico 1:12, ideale per un montaggio preciso su alberi conici o manicotti di serraggio. La sua gabbia in lamiera d’acciaio stampata assicura una distribuzione omogenea dei carichi riducendo al contempo l’inerzia. Il gioco radiale interno standard consente un buon equilibrio tra stabilità e fluidità di funzionamento. Il cuscinetto è pre-lubrificato al 25-45% con grasso SKF LGEP 2, un grasso per pressioni estreme a base di olio minerale con sapone di litio. Garantisce una lubrificazione affidabile da -20 °C a +110 °C e una buona aderenza grazie alla sua consistenza NLGI 2. Le guarnizioni in HNBR su entrambi i lati assicurano un’eccellente tenuta, proteggendo i componenti interni dagli agenti contaminanti. Infine, i tre fori di lubrificazione e la scanalatura anulare facilitano la manutenzione e prolungano la durata del prodotto.
Manutenzione:
Questo prodotto viene fornito pre-lubrificato con un grasso SKF ad alte prestazioni. Non deve essere lavato prima del montaggio. In caso di utilizzo prolungato o di funzionamento in un ambiente molto gravoso, può essere necessaria una rilubrificazione. Si raccomanda di utilizzare lo stesso grasso originale. La rilubrificazione deve essere effettuata lentamente attraverso gli appositi fori, preferibilmente mentre il cuscinetto è in rotazione, al fine di distribuire uniformemente il lubrificante e preservare l’integrità delle guarnizioni. Un controllo regolare della quantità di grasso e dello stato del cuscinetto consente di garantire un funzionamento ottimale e di prevenire l’usura prematura.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati. Questo materiale offre un’eccellente resistenza al calore, agli oli industriali e agli agenti chimici. La sua armatura in acciaio rafforza la protezione contro le impurità quali polvere, umidità o spruzzi di liquidi. Questa tenuta aumenta l’affidabilità del cuscinetto, prolungandone al contempo la durata. Può ridurre la velocità di rotazione ammissibile, ma garantisce prestazioni costanti in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda svedese fondata nel 1907 e presente in oltre 130 paesi. Leader mondiale nel settore dei cuscinetti, progetta soluzioni per garantire l’affidabilità delle apparecchiature rotanti. Innovativa e impegnata nell’efficienza industriale, SKF fornisce componenti di precisione per settori quali l’aeronautica, l’automotive, l’energia e la metallurgia.
Vantaggi chiave:
• Eccellente comportamento in caso di disallineamento grazie alla funzione di autoallineamento
• Capacità di sopportare carichi radiali e assiali elevati
• Guarnizioni HNBR robuste per una tenuta rinforzata
• Lubrificazione a lunga durata con possibilità di rilubrificazione
• Gabbia leggera e solida per una buona distribuzione dei carichi
• Montaggio conico che facilita la regolazione del gioco interno
• Progettato per le condizioni industriali più estreme
Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è adatto ai settori industriali più esigenti. Viene spesso utilizzato nella movimentazione di carichi pesanti, nella metallurgia, negli impianti minerari, nei cementifici o ancora sulle gru industriali. La sua capacità di compensare le flessioni dell’albero lo rende una scelta ideale per gli ambienti in cui la precisione di funzionamento e la durata sono prioritarie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 110 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 63 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Spessore | 63 mm |
| Peso | 7,6 kg |
| Regime limite | 1500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 640000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 572000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 429,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 523,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione