0782571740030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23072-BEA-XL-K-MB1-C3
Cuscinetto sferico su 2 file di rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:23072-MB-C3
FAG:23072-BEA-XL-K-MB1-C3
Rubix:160000000377565
Produttore:0782571740030
EAN:4047643100779


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 360 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 540 mm |
| Larghezza | 134 mm |
Dettagli del prodotto : 0782571740030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23072-BEA-XL-K-MB1-C3
Cuscinetto a sfere a due file di rulli 230..-BEA-XL-K-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 103100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 360 mm |
| Diametro esterno | 540 mm |
| Larghezza | 134 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | ottone |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 790 rpm |
| Regime limite | 1300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4650000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2800000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3657,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 4461,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione