0167037150030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22212-E1-XL-K-C3

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22212-E1-XL-K-C3
Rubix:160000000377829
Produttore:0167037150030
EAN:4026677805065
0167037150030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22212-E1-XL-K-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167037150030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22212-E1-XL-K-C3


Questo cuscinetto a rulli sferici, firmato FAG e dotato della tecnologia X-life, si distingue per la sua robustezza, affidabilità e maggiore durata. È stato progettato per offrire prestazioni ottimali, anche in condizioni impegnative.

Caratteristiche:
- Due file di rulli simmetriche che assicurano una distribuzione uniforme dei carichi e garantiscono un’elevata stabilità.
- Una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, resistente e leggera, che consente un buon comportamento dinamico e un funzionamento fluido ad alta velocità.
- Un design aperto, senza spalla centrale (E1), che ottimizza la disposizione interna per una maggiore capacità di carico.
- Un foro conico (K, rapporto 1:12) che consente il montaggio tramite un manicotto o una boccola di serraggio, o anche direttamente su un albero conico. Consente una regolazione precisa del gioco, semplificando al contempo le operazioni di smontaggio.
- Un gioco radiale ampliato (classe C3) che compensa gli effetti delle dilatazioni termiche, limitando i rischi di surriscaldamento in caso di utilizzo prolungato.
- Una struttura interna ottimizzata per le velocità elevate, grazie a un eccellente stato superficiale e a una geometria interna accurata.
- Una gamma X-life (XL) che apporta un miglioramento della microgeometria delle piste di rotolamento, riducendo gli attriti e prolungando significativamente la durata, facilitando al contempo la circolazione del lubrificante.

Manutenzione:
Il cuscinetto presenta una scanalatura anulare e tre fori nell’anello esterno per consentire la rilubrificazione. Questa configurazione permette una manutenzione senza smontaggio, garantendo una distribuzione omogenea del grasso e un’efficace eliminazione delle impurità. Una lubrificazione regolare rimane essenziale, in particolare in ambienti polverosi o umidi. Questo cuscinetto è compatibile con un intervallo di temperature compreso tra –30 °C e +200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante adeguato.

Tenuta:
Questo cuscinetto è privo di guarnizioni di tenuta, il che lo rende sensibile alle sostanze contaminanti esterne. Si raccomanda quindi una protezione supplementare in ambienti inquinati. Tuttavia, questo design aperto presenta diversi vantaggi: migliore accessibilità per la rilubrificazione, riduzione della resistenza al rotolamento e idoneità a velocità di rotazione più elevate.

Marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, gode di fama mondiale nel settore dei cuscinetti. Con oltre 130 anni di esperienza, è riconosciuta per la qualità, l’affidabilità e l’innovazione dei suoi prodotti, sia nel settore industriale che in quello automobilistico. La tecnologia X-life incarna questa esigenza combinando elevate prestazioni tecniche e una riduzione delle esigenze di manutenzione.

Vantaggi principali:
- Contrassegnato con il marchio X-life, garantisce una riduzione degli attriti, una maggiore capacità di carico e una durata prolungata.
- Eccellente resistenza ai carichi assiali e radiali grazie a un design robusto.
- Funziona in modo stabile anche in presenza di forti variazioni di carico o di temperatura.
- Foro conico e gioco radiale C3 per un montaggio a pressione sull’asse e una regolazione di precisione.
- Lubrificazione facilitata durante l’uso grazie agli appositi fori previsti a tale scopo.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a rulli sferici trova perfetta applicazione in numerose configurazioni industriali: viene utilizzato in riduttori, trasportatori, ventilatori, pompe, compressori o anche negli alberi secondari di macchine rotanti. La sua resistenza ai carichi elevati e la sua affidabilità nel funzionamento continuo lo rendono una scelta ideale per i montaggi fissi. È adatto sia ai settori della movimentazione e dell’agricoltura che alla lavorazione dei materiali o agli ambienti industriali standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4550 rpm
Regime limite8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r155000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr160000 N
€ 50,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione