CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2212-2RS5/C3GEM9

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BS2-2212-2RS5/C3GEM9
Rubix:160000001564287
Produttore:594179
EAN:7316576829086
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2212-2RS5/C3GEM9

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI BS2-2212-2RS5/C3GEM9


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto autoallineante del marchio SKF è progettato per assorbire carichi elevati, offrendo al contempo un'eccellente resistenza ad ambienti estremamente difficili. La sua capacità di autoallineamento compensa gli errori di allineamento e le deformazioni dell'albero, rendendolo ideale per applicazioni in cui stabilità e affidabilità sono fondamentali. Il suo design a tenuta stagna garantisce una protezione rinforzata contro l'umidità e gli agenti contaminanti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è progettato con due file simmetriche di sfere montate in un anello esterno con pista sferica. È dotato di gabbie in lamiera d’acciaio stampata, di un foro cilindrico e di guarnizioni a contatto in HNBR su entrambi i lati. La sua struttura robusta consente una distribuzione ottimale dei carichi, tollerando al contempo disallineamenti e flessioni dell’albero. Il gioco radiale interno C3 garantisce una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche, migliorando la stabilità e le prestazioni alle alte velocità. Questo modello è pre-lubrificato con grasso ad alte prestazioni SKF LGHB 2, applicato al 70–100% della capacità interna. Questo grasso ad alta viscosità, formulato con un olio base minerale e un addensante a base di sapone di litio, è appositamente progettato per applicazioni sottoposte a carichi elevati. La sua formulazione EP (Extreme Pressure) garantisce un’eccellente protezione contro l’usura e l’attrito, mentre la sua consistenza NLGI 2 assicura una buona aderenza e stabilità termica. Consente quindi di ridurre la necessità di rilubrificazione, anche in condizioni severe.

Manutenzione:
Questo cuscinetto pre-riempito con grasso SKF LGHB 2 al 70–100% non richiede alcuna manutenzione particolare in condizioni normali di utilizzo. Il grasso EP ad alta viscosità garantisce una protezione ottimale contro l’usura, l’attrito e i carichi elevati, anche a temperature fino a 150 °C. Questo design chiuso impedisce l’intrusione di particelle. In caso di utilizzo prolungato o in ambienti estremamente aggressivi, si raccomanda di controllare le vibrazioni, i rumori e le temperature per prevenire eventuali deterioramenti.

Tenuta:
Le guarnizioni in HNBR con rinforzo in acciaio garantiscono una tenuta rinforzata contro acqua, polvere, oli e sostanze chimiche. Questa protezione aumenta la durata del cuscinetto anche in condizioni difficili. Tuttavia, le guarnizioni a contatto generano una maggiore resistenza al rotolamento, limitando la velocità ammissibile. Questo compromesso è comunque ampiamente compensato dalla robustezza e dalla durata del sistema di tenuta.

Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.

Vantaggi chiave:
• Guarnizioni in HNBR per una tenuta rinforzata contro gli agenti contaminanti
• Grasso ad alte prestazioni SKF LGHB 2 senza rilubrificazione
• Gioco C3 per una migliore tolleranza termica
• Montaggio diretto sull’albero grazie al foro cilindrico
• Funzione di autoallineamento per compensare i difetti di montaggio
• Eccellente resistenza a carichi elevati e ambienti difficili

Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto a settori esigenti quali l’industria del cemento, la siderurgia, la movimentazione pesante, l’energia eolica e le trasmissioni industriali. Viene utilizzato in macchinari di produzione sottoposti a carichi intensi, vibrazioni ed elevate sollecitazioni termiche. Il suo design a tenuta stagna lo rende ideale anche per ambienti umidi o esposti a contaminanti chimici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1342 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza34 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso1,3 kg
Regime limite2700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r166 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr159 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione