0167063400040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024-E1A-XL-M-C4

Cuscinetti orientabili a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23024-E1A-XL-M-C4
Rubix:160000000382073
Produttore:0167063400040
EAN:4026677870957
0167063400040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024-E1A-XL-M-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167063400040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024-E1A-XL-M-C4


Cuscinetti a sfere a due file 230..-E1A, dimensioni principali secondo DIN 635-2

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x180x180 mm
Peso4010 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite3950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r580000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr430000 N
Codice doganale84823000
202,68 IVA esclusa
/ Unità
247,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione