0586775420040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24026-BE-XL-K30-C4
Cuscinetto orientabile a rulli
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:24026-BE-XL-K30-C4
Rubix:170000000516745
Produttore:0586775420040
EAN:4012802313796


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 69 mm |
Dettagli del prodotto : 0586775420040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24026-BE-XL-K30-C4
Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 240..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:30
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7800 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 69 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Spessore | 69 mm |
| Peso | 7,769 kg |
| Regime di riferimento | 2130 rpm |
| Regime limite | 3100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 860000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 570000 N |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 337,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 412,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione