CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 22344 CCK/W33

Cuscinetto a rulli orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22344 CCK/W33
Rubix:160000000366222
Produttore:35476
EAN:7316576654794
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 22344 CCK/W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza145 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 22344 CCK/W33


I cuscinetti a sfere a sfere su rulli sono costituiti da due file simmetriche di rulli che rotolano tra una pista sferica comune alle due file sull’anello esterno e due piste separate sull’anello interno. Il centro della pista sferica sull’anello esterno si trova sull’asse al centro del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)145x460x460 mm
Peso112600 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno460 mm
Larghezza145 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Codice doganale84823000
4334,20 IVA esclusa
/ Unità
5287,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione