CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23134 CCK/C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23134 CCK/C4W33
Rubix:160000000365381
Produttore:35978
EAN:7316576603754
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23134 CCK/C4W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza88 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23134 CCK/C4W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)88x280x280 mm
Peso20800 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza88 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1800 rpm
Regime limite2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1086 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore