0842774750000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23260-BEA-XL-K-MB1

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23260-BEA-XL-K-MB1
Rubix:160000000378027
Produttore:0842774750000
EAN:4054364445072
0842774750000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23260-BEA-XL-K-MB1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza192 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0842774750000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23260-BEA-XL-K-MB1


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 232..-BEA-XL-K-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso183800 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza192 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento560 rpm
Regime limite1160 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4100000 N
Codice doganale84823000
5661,37 IVA esclusa
/ Unità
6906,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione