0190159500030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22212-E1A-XL-K-M-C3

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22212-E1A-XL-K-M-C3
Rubix:160000000381911
Produttore:0190159500030
EAN:4026677807779
0190159500030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22212-E1A-XL-K-M-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190159500030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22212-E1A-XL-K-M-C3


I cuscinetti a rulli sferici rappresentano una soluzione meccanicamente ottimizzata per applicazioni soggette a sollecitazioni multiasse e disallineamenti dinamici. La loro struttura a doppia fila di rulli sferici conferisce loro una capacità intrinseca di compensare le deflessioni dell’albero, sopportando contemporaneamente elevati carichi radiali e carichi assiali bilaterali.

Caratteristiche:
Questo modello FAG integra una gabbia monoblocco massiccia in ottone, che garantisce una rigidità strutturale e una resistenza termica adatte a regimi intensivi. Il suo foro conico 1:12, combinato con un gioco radiale C3 (aumentato), consente un montaggio regolabile tramite boccola o su albero conico, offrendo una regolazione fine del gioco radiale e un serraggio significativo dell’anello interno. Il design E1A, privo di spalla centrale e dotato di due spalle laterali di ritegno sull’anello interno, favorisce una distribuzione omogenea delle sollecitazioni e una guida assiale affidabile. Il marchio X-life di Schaeffler garantisce una maggiore qualità superficiale delle piste di rotolamento, ottimizzando la durata a fatica e la resistenza ai carichi ciclici. Il gruppo è dimensionato per funzionare a velocità elevate, limitando al contempo il surriscaldamento interno e le perdite energetiche.

Manutenzione:
La configurazione aperta del cuscinetto consente un’ispezione diretta delle piste di rotolamento e degli elementi interni. Tre fori di lubrificazione, associati a una scanalatura anulare sull’anello esterno, consentono la rilubrificazione durante il funzionamento, a condizione che l’interfaccia di montaggio sia adatta a tale scopo. La scelta del lubrificante (grasso o olio) dipende dalle sollecitazioni termiche, dinamiche e ambientali. Durante la manutenzione occorre prestare particolare attenzione alla pulizia dell’alloggiamento e delle interfacce per evitare contaminazioni da particelle. La gabbia in ottone mantiene le sue proprietà meccaniche fino a 200 °C in servizio continuo, a condizione che il lubrificante utilizzato sia compatibile.

Tenuta:
Privo di guarnizioni di tenuta, questo cuscinetto si distingue per una bassa resistenza al rotolamento, una maggiore idoneità alle alte velocità e una migliore dissipazione termica. Questa configurazione richiede tuttavia un rigoroso controllo dell’ambiente di funzionamento. L’assenza di barriere di tenuta interne comporta una maggiore vulnerabilità agli agenti contaminanti (polveri abrasive, spruzzi di liquidi, umidità). Si raccomanda pertanto di completare il montaggio con dispositivi di protezione esterni adeguati (coperture, guarnizioni radiali o a labirinto).

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio storico del gruppo Schaeffler, è rinomato per la sua competenza in tribologia e ingegneria dei cuscinetti. Forte di oltre 130 anni di know-how, sviluppa soluzioni ad alte prestazioni per l’industria, l’aeronautica e il settore automobilistico. Il suo marchio X-life simboleggia standard di qualità più elevati, che si traducono in una maggiore durata, una maggiore efficienza energetica e una precisione di funzionamento superiore.

Vantaggi chiave:
- Geometria E1A senza spalla centrale e con spalle laterali per una maggiore stabilità assiale.
- Tecnologia X-life: ottimizzazione della microgeometria di contatto e riduzione delle sollecitazioni di Hertz.
- Gabbia in ottone ad alta resistenza: resistenza meccanica e termica fino a 200 °C.
- Foro conico 1:12: regolazione precisa del gioco di funzionamento e adattabilità al montaggio su manicotto.
- Capacità di rilubrificazione integrata per una manutenzione senza smontaggio.
- Funzionamento affidabile in regimi continui con elevate sollecitazioni meccaniche.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è destinato a sistemi meccanici in cui coesistono carichi elevati, velocità sostenute e vincoli di allineamento: riduttori industriali, alberi secondari di trasmissione, avvolgitori di linee di produzione, mandrini di macchine utensili o unità di trasformazione dei materiali. Si integra in catene cinematiche complesse, soggette a regimi termomeccanici severi, garantendo stabilità operativa e durata strutturale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x110x110 mm
Peso1055 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4550 rpm
Regime limite8100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r155000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr160000 N
Codice doganale84823000
€ 63,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione