0167038800050-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22215-E1-XL-C5

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:22215-E1-XL-C5
Rubix:999180700007781
Produttore:0167038800050
EAN:4026677807328
0167038800050-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22215-E1-XL-C5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0167038800050-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22215-E1-XL-C5


Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 222..-E1, quote principali secondo DIN 635-2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1610 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic5
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3700 rpm
Regime limite6500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r237000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr216000 N
Codice doganale84823000
81,94 IVA esclusa
/ Unità
99,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione