0940700320000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23096-BEA-XL-MB1

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23096-BEA-XL-MB1
Rubix:999210325074699
Produttore:0940700320000
EAN:4054371843663
0940700320000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23096-BEA-XL-MB1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno480 mm
Diametro esterno700 mm
Larghezza165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0940700320000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23096-BEA-XL-MB1


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 230..-BEA-XL-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno480 mm
Diametro esterno700 mm
Larghezza165 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Peso212 kg
Regime di riferimento550 rpm
Regime limite950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8000000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4450000 N
7572,97 IVA esclusa
/ Unità
9239,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione