CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23160 CCK/C4W33

Cuscinetto a rulli orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23160 CCK/C4W33
Rubix:160000000365423
Produttore:36071
EAN:7316577060587
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23160 CCK/C4W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno300 mm
Diametro esterno500 mm
Larghezza160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23160 CCK/C4W33


I cuscinetti a sfere a sfere su rulli sono costituiti da due file simmetriche di rulli che rotolano tra una pista sferica comune alle due file sull’anello esterno e due piste separate sull’anello interno. Il centro della pista sferica sull’anello esterno si trova sull’asse al centro del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x500x500 mm
Peso120000 g
Diametro interno300 mm
Diametro esterno500 mm
Larghezza160 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento950 rpm
Regime limite1200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5100000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2820000 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
6014,01 IVA esclusa
/ Unità
7337,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione