CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24126-2CS5/VT143

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24126-2CS5/VT143
Rubix:160000000366413
Produttore:229898
EAN:7316572511336
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24126-2CS5/VT143

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24126-2CS5/VT143


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11039 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso11 kg
Regime limite530 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1000000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr701000 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
967,23 IVA esclusa
/ Unità
1180,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore