0190434140000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23992-B-MB

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23992-B-MB
Rubix:160000000379877
Produttore:0190434140000
EAN:4012801300438
0190434140000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23992-B-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno460 mm
Diametro esterno620 mm
Larghezza118 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190434140000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23992-B-MB


Questo cuscinetto a rulli pendolari della marca FAG è stato sviluppato appositamente per l'impiego negli ambienti industriali più esigenti. Dotato di due file di rulli simmetrici, compensa in modo affidabile gli errori di allineamento. La massiccia gabbia in ottone, in combinazione con la costruzione aperta, garantisce un'elevata robustezza, stabilità termica e prestazioni ottimali, anche ad alte velocità di rotazione.

Caratteristiche:
Il cuscinetto autocompensante è nella versione B con un robusto nervo centrale fisso sull'anello interno, che consente una guida assiale migliorata. Due gabbie in ottone, guidate dall'anello interno, assicurano una distribuzione uniforme dei carichi dinamici. La sede cilindrica permette un montaggio diretto su un albero lavorato, mentre il gioco radiale standard del cuscinetto offre un equilibrio tra rigidità e tolleranza termica. La costruzione aperta facilita le ispezioni visive ed è ideale per cicli di manutenzione intensivi in ambito industriale.

Manutenzione:
Questo modello è privo di guarnizioni integrate. È dotato di una scanalatura di lubrificazione circonferenziale e di tre fori di ingrassaggio sull'anello esterno, che permettono un'efficace reintegrazione del lubrificante durante il funzionamento. Ciò favorisce una distribuzione uniforme del grasso e l'asportazione delle impurità. Prima di qualsiasi intervento si raccomanda una pulizia approfondita dell'alloggiamento del cuscinetto. Un controllo periodico della quantità di lubrificante, dei rumori, delle vibrazioni e della temperatura contribuisce in modo significativo all'estensione della vita utile.

Tenuta:
Trattandosi di un cuscinetto aperto senza tenute integrate, è sensibile alle contaminazioni esterne come polvere, umidità o particelle solide. Perciò è particolarmente adatto all'uso in ambienti puliti o chiusi.

Informazioni sul marchio:
FAG è da decenni uno dei produttori leader mondiali di cuscinetti volventi di alta qualità. Grazie alla sua incomparabile esperienza e al continuo impegno per l'innovazione, FAG offre un assortimento completo di soluzioni che soddisfano anche i più elevati requisiti industriali.

Punti di forza:
• Costruzione robusta con nervo centrale fisso
• Gabbie in ottone per elevata stabilità meccanica
• Funzionamento affidabile ad alte velocità
• Reingrassaggio possibile senza smontaggio
• Alta capacità di carico per forze combinate e d'urto
• Temperature di esercizio fino a +200 °C

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per cambi a velocità costante, alberi di trasmissione secondari, pompe di processo o turbine nonché per cuscinetti intermedi in impianti di trasporto. È particolarmente indicato per applicazioni industriali a temperature moderate e elevati carichi meccanici, ad es. nella produzione continua, nella tecnologia dei fluidi o nella lavorazione dei materiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso111000 g
Diametro interno460 mm
Diametro esterno620 mm
Larghezza118 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento590 rpm
Regime limite1080 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2270000 N
Codice doganale84823000
€ 5351,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 6528,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione