0190064620030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024-E1-XL-K-TVPB-C3

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23024-E1-XL-K-TVPB-C3
Rubix:160000000377507
Produttore:0190064620030
EAN:4026677870988
0190064620030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024-E1-XL-K-TVPB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190064620030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23024-E1-XL-K-TVPB-C3


Progettato per durare nel tempo, questo cuscinetto a sfere a sfere a sfere del marchio FAG compensa i disallineamenti sopportando al contempo carichi intensi. La sua tecnologia X-life garantisce un funzionamento fluido e affidabile, anche ad alta velocità. Una soluzione performante, ideale per applicazioni gravose.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a rulli sferici è caratterizzato da una gabbia leggera in poliammide PA66 rinforzata con fibre di vetro, guidata dall’anello interno, che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso. Grazie alla sua geometria interna senza spalla centrale (E1), presenta una capacità di carico radiale notevolmente superiore, pur sopportando efficacemente gli sforzi assiali in entrambe le direzioni. Il suo foro conico consente un accoppiamento preciso durante il montaggio su manicotto o albero conico, garantendo una regolazione ottimale del gioco radiale interno (C3 a vuoto). La tecnologia X-life migliora le finiture superficiali e la distribuzione delle sollecitazioni, aumentando così le prestazioni e la durata del cuscinetto. Il suo design aperto consente velocità di rotazione elevate, mantenendo al contempo un’eccellente stabilità termica fino a +120 °C in continuo.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere richiede una lubrificazione regolare per garantirne la durata. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione ricavati nell’anello esterno, che facilitano un’efficace rilubrificazione durante il funzionamento. Questa configurazione consente una distribuzione omogenea del lubrificante e favorisce l’evacuazione delle impurità. È fondamentale mantenere un rigoroso livello di pulizia durante le operazioni di manutenzione, in particolare in ambienti contaminati. Le temperature di esercizio devono rimanere comprese tra –30 °C e +120 °C, con possibili picchi fino a +150 °C per brevi periodi, a condizione che si utilizzi un lubrificante adeguato. Un controllo periodico della temperatura, delle vibrazioni e del gioco consente di individuare eventuali guasti e di intervenire rapidamente.

Tenuta:
Questo modello è proposto senza guarnizioni di tenuta integrate, il che lo rende più vulnerabile a contaminanti quali polvere, umidità o particelle solide. Tuttavia, questo design aperto presenta diversi vantaggi: ispezione visiva facilitata, riduzione degli attriti e rilubrificazione senza smontaggio. Si raccomanda di installarlo in un ambiente pulito o con una protezione esterna adeguata. In caso di esposizione ad agenti contaminanti, una manutenzione rigorosa è essenziale per preservare le prestazioni del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nel settore dei cuscinetti industriali da oltre 130 anni. Riconosciuta per i suoi elevati standard di qualità, sviluppa soluzioni robuste e innovative per applicazioni industriali, automobilistiche e aeronautiche. Con la gamma X-life, FAG combina competenza tecnologica e prestazioni durature al servizio dell’affidabilità operativa.

Vantaggi principali:
- Elevata capacità di carico grazie a una geometria interna ottimizzata (E1).
- Tecnologia X-life: maggiore durata, migliore resistenza alle sollecitazioni.
- Gabbia in poliammide leggera e silenziosa, adatta a regimi elevati.
- Foro conico per un montaggio preciso e regolabile.
- Lubrificazione facilitata senza smontaggio grazie ai tre fori di lubrificazione.
- Resistenza termica fino a 120 °C in continuo, 150 °C per brevi periodi.
- Funzionamento stabile anche in presenza di carichi combinati o a velocità elevate.
- Basso livello di rumorosità, ideale per ambienti sensibili alle vibrazioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è perfettamente adatto alle apparecchiature industriali sottoposte a sollecitazioni continue. Si trova comunemente nei compressori a vite o rotativi, nei ventilatori industriali, nelle pompe per fluidi, nei riduttori o nelle turbine ausiliarie. Viene inoltre utilizzato nei sistemi di trattamento delle acque, nella climatizzazione (HVAC) o ancora nelle macchine per la produzione di carta, plastica o tessuti. La sua capacità di tollerare i disallineamenti e la sua robustezza lo rendono una scelta affidabile per gli impianti sottoposti a carichi elevati e a condizioni termiche variabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x180x180 mm
Peso3762 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiapoliammide
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2800 rpm
Regime limite3950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r580000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr430000 N
Codice doganale84823000
183,90 IVA esclusa
/ Unità
224,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore