CUSCINETTO 23028CDE4

Cuscinetti a rulli sferici NSK: Serie 23028

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:23028CDE4
Rubix:999180600076746
Produttore:23028CDE4 N
EAN:00029176027406
CUSCINETTO 23028CDE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 23028CDE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6450 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza53 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite1900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r715000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione