0940700320030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23096-BEA-XL-MB1-C3

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23096-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:999220426024844
Produttore:0940700320030
EAN:4054372423000
0940700320030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23096-BEA-XL-MB1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno480 mm
Diametro esterno700 mm
Larghezza165 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0940700320030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23096-BEA-XL-MB1-C3


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 230..-BEA-XL-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno480 mm
Diametro esterno700 mm
Larghezza165 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Peso212 kg
Regime di riferimento550 rpm
Regime limite950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r8000000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4450000 N
7572,97 IVA esclusa
/ Unità
9239,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione