CUSCINETTO 22206CE4

Cuscinetti orientabili a rulli NSK: Serie 22206

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22206CE4
Rubix:999180600076075
Produttore:22206CE4 N
EAN:00029176078118
CUSCINETTO 22206CE4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22206CE4


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso267 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento8500 rpm
Regime limite7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r50000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr50000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione