CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22330 CCJA/W33VA406

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22330 CCJA/W33VA406
Rubix:170000000474963
Produttore:35421
EAN:7316570628050
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22330 CCJA/W33VA406

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza108 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22330 CCJA/W33VA406


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Progettato per gli ambienti più difficili, questo cuscinetto a sfere a sfere della marca SKF è un componente ad alte prestazioni. È ideale per applicazioni industriali soggette a carichi combinati elevati e a livelli di vibrazione significativi (vagli, frantoi, ecc.).

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è composto da due file di rulli e da una gabbia in lamiera d’acciaio temprata, progettata in tre parti con elevata precisione dimensionale. Questa configurazione rafforza la solidità dell’insieme e garantisce un’eccellente resistenza meccanica nelle condizioni più esigenti. Il suo design CC favorisce una rotazione stabile ed efficiente, anche ad alta velocità, riducendo l’inerzia dell’insieme. Il gioco radiale interno C4 (standard su questi modelli per vagli) migliora la tolleranza alle dilatazioni termiche e alle vibrazioni, garantendo un funzionamento fluido in ambienti difficili. Grazie all’assenza di guarnizioni, l’attrito è ridotto, consentendo di raggiungere elevate velocità di rotazione senza un consumo energetico eccessivo. Il montaggio è facilitato da un foro cilindrico, ideale per un accoppiamento stretto su un albero lavorato. Infine, un rivestimento in PTFE protegge il foro dai rischi di corrosione da contatto. Questo cuscinetto è inoltre progettato per resistere a livelli di vibrazione superiori a 5 g, rendendolo perfettamente adatto ad applicazioni soggette a intense accelerazioni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto non è prelubrificato. È indispensabile una lubrificazione regolare, in particolare in ambienti polverosi o umidi. La scanalatura anulare e i tre fori di lubrificazione integrati nell’anello esterno facilitano questa operazione, consentendo una distribuzione omogenea del lubrificante. Si raccomanda un controllo visivo periodico per individuare eventuali impurità o segni di usura sugli elementi sensibili (rulli, piste di rotolamento, ecc.). In caso di contaminazione, è essenziale una pulizia accurata prima di qualsiasi rilubrificazione. La scelta del lubrificante deve essere adeguata alle condizioni di esercizio, in particolare se le temperature superano i 150 °C. Grazie alla loro progettazione, i VA406 funzionano a temperature di esercizio inferiori rispetto ai cuscinetti convenzionali, prolungando così la durata del lubrificante.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, quindi non possiede guarnizioni di tenuta. Ciò consente di ridurre gli attriti interni e di ottimizzare le prestazioni alle alte velocità. Tuttavia, l’assenza di guarnizioni lo rende sensibile all’intrusione di contaminanti quali polvere o umidità. È necessario prestare particolare attenzione alla pulizia del luogo di installazione e all’ambiente operativo. Per garantire una durata ottimale, si raccomanda di installare dispositivi di protezione esterni (coperture, deflettori, ecc.) o di prevedere una manutenzione regolare con rilubrificazione programmata.

Informazioni sul marchio:
SKF è un’azienda svedese fondata nel 1907, riconosciuta a livello mondiale per la sua competenza nelle tecnologie dei cuscinetti. Presente in oltre 130 paesi, impiega decine di migliaia di persone. La sua missione: innovare per migliorare l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature industriali. SKF si distingue per la qualità dei suoi prodotti, le soluzioni sostenibili e il forte impegno a favore della produttività.

Vantaggi chiave:
- Design robusto per applicazioni soggette a vibrazioni intense, resistente fino a 5 g.
- Gioco radiale interno C4 per una migliore tolleranza termica.
- Foro cilindrico rivestito in PTFE anticorrosione.
- Lubrificazione facilitata grazie agli appositi fori.
- Compatibile con velocità di rotazione elevate.
- Gabbia in acciaio temprato per un’elevata resistenza all’usura.
- Basso attrito interno per un rendimento ottimizzato e una temperatura di esercizio più bassa.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è progettato per macchine industriali soggette a carichi elevati e forti vibrazioni. È perfettamente adatto ai rulli dei compressori, ai vagli vibranti, ai telai delle seghe e ad altre attrezzature meccaniche sottoposte a sollecitazioni intense. Offre un’eccellente stabilità in condizioni di funzionamento ad alta velocità, in presenza di forti accelerazioni o di sollecitazioni meccaniche severe. Ideale per i settori della frantumazione, del riciclaggio, della cartiera, nonché per le industrie estrattive e i cementifici.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)108x320x320 mm
Peso41700 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza108 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1600 rpm
Regime limite2000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1760 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1539 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
1983,84 IVA esclusa
/ Unità
2420,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione