0167022390030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21306-E1-XL-TVPB-C3

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:21306-E1-XL-TVPB-C3
Rubix:160000000378035
Produttore:0167022390030
EAN:4026677808141
0167022390030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21306-E1-XL-TVPB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167022390030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 21306-E1-XL-TVPB-C3


Grazie al suo autoallineamento e alla gabbia in poliammide, questo cuscinetto a sfere a due file del marchio FAG garantisce un funzionamento fluido e silenzioso per applicazioni gravose. Questo cuscinetto sferico è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità, durata e rendimento elevato, anche a velocità elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a rulli sferici è progettato con due file simmetriche di rulli che consentono un'eccellente distribuzione dei carichi radiali e assiali. La sua geometria interna ottimizzata, priva di spalla centrale, migliora la capacità di carico dinamico. La gabbia in poliammide rinforzata, guidata dall’anello interno, garantisce una buona guida degli elementi rotanti limitando al contempo gli attriti. Il gioco radiale interno aumentato (C3) consente di compensare meglio le dilatazioni termiche alle alte velocità. Il suo design aperto permette di raggiungere regimi di rotazione elevati mantenendo una buona stabilità. Questo cuscinetto resiste a temperature comprese tra –30 °C e +120 °C in funzionamento continuo, o addirittura fino a +150 °C in modo temporaneo (con rischio di rammollimento della gabbia) se utilizzato con un lubrificante adeguato. Grazie alla tecnologia X-life sviluppata da Schaeffler, questo cuscinetto presenta una finitura interna superiore agli standard, aumentando così la durata, la capacità di carico e la regolarità di funzionamento.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere a sfere non contiene lubrificante di serie. Richiede quindi una lubrificazione adeguata al suo ambiente di utilizzo. Il suo diametro ridotto non consente di dotarlo di un dispositivo di lubrificazione (scanalature, fori, ecc.). È quindi necessario iniettare il grasso direttamente al centro del cuscinetto oppure optare per un sistema di lubrificazione a olio (a seconda dell’applicazione scelta).

Tenuta:
Questo modello è aperto, senza guarnizioni integrate. Ciò facilita i controlli visivi e le operazioni di manutenzione, ma lo rende più vulnerabile alle contaminazioni esterne. In caso di esposizione a polvere o umidità, è fondamentale garantire un ambiente pulito o una protezione esterna efficace. L’assenza di guarnizioni comporta inoltre una minore resistenza meccanica, il che favorisce una rotazione più fluida e velocità più elevate. Tuttavia, è necessario monitorare regolarmente lo stato del lubrificante per evitare un’usura prematura.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è da oltre 130 anni uno dei principali protagonisti nella produzione di cuscinetti industriali di precisione. Riconosciuta per la sua capacità di innovazione, FAG offre soluzioni tecniche affidabili e durature per i settori automobilistico, aeronautico e industriale. I prodotti X-life incarnano questo impegno per le prestazioni e la durata.

Vantaggi principali:
- Eccellente capacità di carico radiale e assiale grazie al design E1.
- Autoallineamento che compensa i disallineamenti o le flessioni dell’albero.
- Elevata velocità di rotazione con basso surriscaldamento interno.
- Gabbia in poliammide che unisce leggerezza, silenziosità di funzionamento e buona resistenza termica.
- Tecnologia X-life: durata prolungata, manutenzione ridotta.
- Funzionamento fluido e silenzioso, ideale per applicazioni sensibili alle vibrazioni.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è particolarmente adatto alle applicazioni industriali in funzionamento continuo in cui le sollecitazioni meccaniche sono elevate. È consigliato per compressori rotativi, ventilatori di grande portata, pompe industriali e riduttori standard. Si trova anche nelle turbine secondarie o nei sistemi di trattamento delle acque. Le sue prestazioni silenziose e stabili lo rendono perfettamente adatto agli impianti HVAC o alle macchine di produzione nei settori tessile, della plastica o cartario.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x72x72 mm
Peso386 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiapoliammide
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento7300 rpm
Regime limite12000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr72000 N
Codice doganale84823000
€ 40,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione