CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24048 CCK30/C3W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24048 CCK30/C3W33
Rubix:160000000366372
Produttore:36627
EAN:7316571162164
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24048 CCK30/C3W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza118 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24048 CCK30/C3W33


I cuscinetti a sfere con rullini svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere SKF è progettato con due file simmetriche di rulli e assorbe efficacemente carichi radiali e assiali elevati. Si contraddistingue per un foro conico 1:30, un design CC con gabbie stampate, un gioco radiale ampliato di tipo C3 e una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione (W33). Questo tipo di cuscinetto è inoltre autoallineante, il che significa che è in grado di compensare i disallineamenti o le flessioni dell’albero senza compromettere le prestazioni.

Caratteristiche:
Questo modello aperto presenta una struttura denominata “CC” che comprende due gabbie a finestre in lamiera d’acciaio stampata, un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante centrato sull’anello interno. È dotato di un foro conico 1:30 che consente un montaggio preciso sull’albero, direttamente o tramite un manicotto di serraggio. La combinazione di un design senza guarnizioni e di un gioco radiale interno ampliato di tipo C3 permette al cuscinetto di funzionare a velocità elevate. L’attrito interno è ridotto, il che limita il surriscaldamento, mentre la maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche rafforza la stabilità del funzionamento a rotazione rapida. Infine, la scanalatura anulare e i tre fori di lubrificazione facilitano una manutenzione efficace. Questo cuscinetto autoallineante è perfettamente adatto ad applicazioni soggette a carichi pesanti, vibrazioni o velocità di rotazione elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una rilubrificazione regolare per mantenere le sue prestazioni nel tempo. L’assenza di guarnizioni consente una facile ispezione visiva, ma richiede particolare attenzione alla pulizia durante gli interventi. I tre fori di lubrificazione presenti sull’anello esterno assicurano una buona diffusione del lubrificante e consentono l’evacuazione delle impurità. Si consiglia di utilizzare un lubrificante compatibile con le temperature di esercizio, che possono raggiungere i 200 °C a seconda delle applicazioni. In caso di presenza di particelle o segni di usura, si raccomanda una pulizia accurata dell’alloggiamento prima di qualsiasi rilubrificazione. Questo processo contribuisce a preservare l’efficienza del cuscinetto e a limitare i rischi di guasto prematuro.

Tenuta:
Questo modello è di tipo aperto, il che significa che non dispone di guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione offre un accesso diretto agli elementi interni per la manutenzione, ma lo rende sensibile a contaminanti quali polvere o umidità. Per ovviare a questa vulnerabilità, è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione (W33), che consentono una rilubrificazione regolare e facilitano l’evacuazione delle impurità. Ciò contribuisce a proteggere gli elementi interni e a prolungare la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Vantaggi chiave:
- Autoallineamento integrato per compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero;
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Gabbie in acciaio stampato e design CC per elevate velocità di rotazione;
- Gioco radiale C3 per una migliore tolleranza termica e un minore attrito;
- Design aperto che facilita l’ispezione e le operazioni di manutenzione;
- Foro conico per un montaggio sicuro e preciso;
- Sistema di lubrificazione integrato per una manutenzione a intervalli prolungati.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato per macchine rotanti soggette a carichi elevati, quali trasportatori, frantoi, ventilatori industriali o attrezzature agricole. È particolarmente adatto ad ambienti in cui le condizioni di funzionamento possono causare disallineamenti dell’albero. Utilizzato in impianti fissi o mobili, è adatto sia ad applicazioni ad alta velocità che a meccanismi soggetti a vibrazioni costanti. Per garantire risultati duraturi, deve essere installato in un ambiente pulito, con una lubrificazione adeguata alle condizioni termiche e meccaniche di ciascun impianto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)118x360x360 mm
Peso40900 g
Diametro interno240 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza118 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1100 rpm
Regime limite1600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1663 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
1868,34 IVA esclusa
/ Unità
2279,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione