CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23164 CCK/C3W33

Cuscinetto a rulli orientabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23164 CCK/C3W33
Rubix:160000000365425
Produttore:36076
EAN:7316570114089
CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23164 CCK/C3W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno320 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza176 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO DI GRANDI DIMENSIONI 23164 CCK/C3W33


I cuscinetti a sfere a sfere su rulli sono costituiti da due file simmetriche di rulli che rotolano tra una pista sferica comune alle due file sull’anello esterno e due piste separate sull’anello interno. Il centro della pista sferica sull’anello esterno si trova sull’asse al centro del cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)176x540x540 mm
Peso162000 g
Diametro interno320 mm
Diametro esterno540 mm
Larghezza176 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento850 rpm
Regime limite1100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3923 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
6023,68 IVA esclusa
/ Unità
7348,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore