0848177710000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22256-BEA-XL-MB1

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22256-BEA-XL-MB1
Rubix:170000000517696
Produttore:0848177710000
EAN:4054364578596
0848177710000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22256-BEA-XL-MB1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno500 mm
Larghezza130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0848177710000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22256-BEA-XL-MB1


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 222..-BEA-XL-MB1, simmetrico a due bordi esterni con disco di bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso106600 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno500 mm
Larghezza130 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento990 rpm
Regime limite1650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3700000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr2750000 N
Codice doganale84823000
4589,53 IVA esclusa
/ Unità
5599,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione