CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22320 EJA/VA406

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22320 EJA/VA406
Rubix:170000000474902
Produttore:88264
EAN:7316570671896
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22320 EJA/VA406

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22320 EJA/VA406


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca SKF appartiene alla categoria dei cuscinetti autoallineanti ad alta capacità di carico e si distingue per la sua capacità di sopportare forti vibrazioni. Questo tipo di cuscinetto è progettato per resistere a carichi elevati, assorbendo al contempo i disallineamenti e le flessioni dell’albero. È dotato di due file di rulli, di un gioco radiale C4, di una gabbia in lamiera d’acciaio temprata con design di tipo E, di un foro cilindrico rivestito in PTFE, nonché di una scanalatura anulare e di fori di lubrificazione nell’anello esterno.

Caratteristiche:

Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato per offrire un’eccellente stabilità sotto carico in ambienti soggetti a forti vibrazioni (VA406). Questo modello presenta una struttura rinforzata in grado di funzionare efficacemente sotto carichi elevati, a velocità elevate, con forti accelerazioni e notevoli forze centrifughe. È inoltre dotato di un foro cilindrico rivestito in PTFE, progettato per facilitare il montaggio e migliorare il comportamento dinamico in presenza di vibrazioni. La sua gabbia in lamiera d’acciaio con superficie indurita migliora la resistenza all’usura. In combinazione con il design di tipo E e le sue due gabbie in acciaio stampato, garantisce una distribuzione omogenea dei carichi e limita l’inerzia, favorendo un funzionamento stabile anche a velocità elevate. Il suo gioco radiale interno C4 facilita le dilatazioni termiche senza compromettere il funzionamento, limitando così il surriscaldamento. Il cuscinetto integra una scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione nell’anello esterno per una rilubrificazione efficace.

Manutenzione:
Poiché questo cuscinetto non è prelubrificato, è necessario garantire una lubrificazione adeguata sin dal momento dell’installazione. La presenza della scanalatura anulare e dei fori facilita la rilubrificazione durante l’uso, migliorando così la durata del componente. Si raccomanda un’ispezione regolare per verificare l’assenza di contaminazioni o segni di usura. In caso di rilevamento di impurità, è essenziale una pulizia accurata dell’alloggiamento prima di qualsiasi rilubrificazione.

Tenuta:
Questo cuscinetto è progettato senza guarnizioni di tenuta. È quindi sensibile alla contaminazione da particelle solide, polvere o umidità. Questa configurazione richiede un rigoroso controllo della pulizia delle aree di montaggio e delle condizioni operative. Tuttavia, la sua apertura facilita i controlli visivi e gli interventi di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Vantaggi principali
- Capacità di autoallineamento che compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero;
- Eccellente resistenza ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Design aperto che facilita la manutenzione e l’ispezione visiva;
- Gabbia in acciaio temprato che offre grande robustezza e una maggiore durata;
- Il gioco C4 riduce le sollecitazioni termiche e migliora la stabilità alle alte velocità;
- Foro cilindrico con rivestimento in PTFE, che facilita il montaggio e garantisce tenuta in condizioni di vibrazione.
- Lubrificazione ottimizzata grazie ai fori e alle scanalature previsti nell’anello esterno.

Applicazioni:
Questo cuscinetto autoallineante trova impiego in ambienti soggetti a forti vibrazioni. È adatto a impianti di movimentazione, trasmissioni meccaniche e sistemi di produzione in ambito industriale. Lo si trova in particolare nei settori della metallurgia, dell’estrazione mineraria, del cemento e dell’energia eolica.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)73x215x215 mm
Peso13110 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza73 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2400 rpm
Regime limite3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r950 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr847 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 531,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 648,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione