0167068890040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23040-E1A-XL-K-M-C4

Cuscinetti orientabili a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23040-E1A-XL-K-M-C4
Rubix:160000000381940
Produttore:0167068890040
EAN:4026677843449
0167068890040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23040-E1A-XL-K-M-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167068890040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23040-E1A-XL-K-M-C4


Questo cuscinetto a sfere e rulli fa parte delle soluzioni di cuscinetti ad alte prestazioni sviluppate dal marchio FAG. Progettato per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali più impegnative, presenta una struttura robusta con due file simmetriche di rulli che garantiscono un efficace autoallineamento. Dotato di una gabbia monoblocco massiccia in ottone, di un gioco radiale interno maggiorato e di un foro conico, questo cuscinetto è progettato per garantire un’elevata stabilità sotto carichi elevati. Di tipo aperto, integra una scanalatura anulare e tre fori di lubrificazione per una manutenzione semplificata. La sua tecnologia X-life lo rende una scelta strategica per gli ambienti industriali in cui prestazioni, durata e affidabilità sono prioritarie.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante a due file di rulli è progettato per sopportare carichi radiali molto elevati e sollecitazioni assiali in entrambe le direzioni. Il suo design E1A, privo di spalla centrale e con due spalle laterali, ottimizza la distribuzione dei carichi. La massiccia gabbia in ottone offre un’eccellente resistenza agli urti e alle alte temperature, mantenendo al contempo un’elevata stabilità dinamica. Il gioco radiale C4 consente di compensare efficacemente le dilatazioni termiche alle alte velocità. La finitura X-life migliora la precisione dei contatti, riduce gli attriti e garantisce un funzionamento più silenzioso e fluido. Questo prodotto è ideale per applicazioni soggette a sollecitazioni elevate e a condizioni operative estreme.

Manutenzione:
Questo cuscinetto autoallineante a due file di rulli è progettato senza guarnizioni di tenuta integrate, il che richiede una lubrificazione manuale a cura dell’utente. Presenta una scanalatura anulare e tre fori sull’anello esterno, che facilitano la rilubrificazione durante il funzionamento. Questa configurazione consente una distribuzione omogenea del lubrificante e facilita l’evacuazione delle impurità, in particolare in ambienti polverosi o umidi. Una rilubrificazione regolare è essenziale per mantenere l’affidabilità dell’insieme. Il design aperto semplifica la manutenzione e consente una rapida ispezione visiva. È fondamentale garantire la massima pulizia durante il montaggio, la manutenzione o la pulizia. In caso di contaminazione o malfunzionamento, è indispensabile una pulizia completa dell’alloggiamento e dei componenti. La tecnologia X-life migliora significativamente la durata e allunga gli intervalli tra una manutenzione e l’altra, anche in condizioni severe.

Tenuta:
Questo prodotto presenta un design aperto, privo di guarnizioni. Non offre quindi una protezione integrata contro contaminanti quali polvere, liquidi o umidità. Tuttavia, la sua configurazione consente un’ispezione visiva diretta e una manutenzione rapida. Per gli ambienti difficili, è preferibile prevedere un sistema di protezione esterno. La presenza di un dispositivo di rilubrificazione consente di garantire una barriera dinamica contro le impurità grazie a una circolazione regolare del lubrificante. È fondamentale mantenere un ambiente pulito durante il montaggio o la manutenzione per preservare le prestazioni del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie più disparate.

Vantaggi principali:
• Compensa i disallineamenti grazie alla sua capacità di autoallineamento
• Robusta gabbia in ottone, adatta a carichi dinamici e temperature elevate
• Funzionamento fluido anche a velocità elevate grazie alla finitura X-life
• Design aperto che facilita l’ispezione e la manutenzione
• Gioco radiale aumentato per compensare i surriscaldamenti termici
• Lubrificazione efficace grazie alla scanalatura anulare e ai fori previsti

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è consigliato per riduttori industriali pesanti, motori elettrici ad alta potenza, turbine ausiliarie, alternatori o sistemi di lavorazione di materiali quali carta, plastica o metallo. È adatto anche ad ambienti critici nei settori dell’energia, della navigazione, ferroviario o degli impianti di processo in continuo. La sua robustezza e la sua capacità di resistere a urti e vibrazioni lo rendono un componente essenziale per montaggi fissi sottoposti a forti sollecitazioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)82x310x310 mm
Peso21400 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza82 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1550 rpm
Regime limite2330 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1270000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84823000
716,86 IVA esclusa
/ Unità
874,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione