0167090200000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23956-MB

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23956-MB
Rubix:160000000378524
Produttore:0167090200000
EAN:4012801193863
0167090200000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23956-MB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno280 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167090200000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23956-MB


Questo cuscinetto a sfere e rulli del marchio FAG si distingue per la sua struttura autoallineante e per la capacità di sopportare carichi molto elevati. Dotato di due file simmetriche di rulli e di robusti gabbie in ottone guidate dall’anello interno, garantisce una stabilità meccanica ottimale. Questo modello aperto con foro cilindrico integra un sistema di rilubrificazione per un funzionamento affidabile e continuo in ambienti industriali esigenti.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è progettato per applicazioni soggette a sollecitazioni meccaniche elevate. Il suo design aperto riduce la resistenza al rotolamento, consentendo di raggiungere velocità elevate senza surriscaldamento. Il gioco radiale standard assicura un buon compromesso tra rigidità e tolleranza alle variazioni termiche. Le gabbie in ottone resistono al calore, alle vibrazioni e agli urti, rendendolo una soluzione durevole per impieghi intensivi. Il cuscinetto è progettato per compensare efficacemente i disallineamenti dell’albero o le flessioni strutturali.

Manutenzione:
Questo cuscinetto non include guarnizioni di tenuta, il che richiede una maggiore attenzione alla pulizia dell’ambiente operativo. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che consentono la rilubrificazione diretta durante il funzionamento. Si raccomanda una rilubrificazione periodica, in particolare in ambienti polverosi o umidi.

Tenuta:
Il design aperto del prodotto facilita l’ispezione visiva e la manutenzione, ma lo rende vulnerabile ai contaminanti. L’assenza di guarnizioni richiede l’utilizzo in condizioni relativamente pulite o l’integrazione di dispositivi di tenuta supplementari in fase di montaggio. Il sistema di rilubrificazione consente tuttavia di mantenere un’efficace barriera lubrificante e di prolungare la durata del cuscinetto, anche in presenza di particelle fini.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, attore globale riconosciuto nel settore delle tecnologie dei cuscinetti e dell’ingegneria di precisione. Forte di un’esperienza centenaria, offre soluzioni innovative per l’industria, l’energia e la mobilità. I prodotti FAG combinano affidabilità, prestazioni e durata, soddisfacendo gli standard più esigenti degli ambienti industriali complessi.

Vantaggi chiave:
• Elevata capacità di carico radiale e assiale
• Capacità di autoallineamento in caso di disallineamento o flessione
• Gabbia massiccia in ottone: eccellente resistenza termica e meccanica
• Funzionamento ad alta velocità con scarso surriscaldamento
• Possibilità di rilubrificazione durante il funzionamento tramite dispositivo integrato
• Adatto ad ambienti soggetti a forti sollecitazioni termiche o vibratorie

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è perfettamente adatto a riduttori a velocità costante, alberi secondari, trasportatori industriali e cuscinetti di macchine utensili. Viene inoltre utilizzato in pompe, turbine e impianti di processo continuo. Soddisfa i requisiti dei settori dell’industria manifatturiera, del trattamento dei fluidi, della logistica interna e della produzione meccanica a regime sostenuto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x380x380 mm
Peso29600 g
Diametro interno280 mm
Diametro esterno380 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1100 rpm
Regime limite2000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2040000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr970000 N
Codice doganale84823000
€ 1165,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 1422,00 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore