0167078500000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23138-E1A-XL-K-M

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23138-E1A-XL-K-M
Rubix:160000000377675
Produttore:0167078500000
EAN:4026677844477
0167078500000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23138-E1A-XL-K-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167078500000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23138-E1A-XL-K-M


I cuscinetti a rulli sferici sono progettati per offrire affidabilità, flessibilità e prestazioni nelle applicazioni industriali pesanti. Grazie alle loro due file di rulli sferici, tollerano i disallineamenti e sopportano carichi radiali e assiali elevati. Il loro design robusto, spesso aperto, garantisce una rotazione fluida, una manutenzione facilitata e un’eccellente tenuta in funzionamento continuo, anche in condizioni severe.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a rulli sferici FAG è composto da due file di rulli autoallineanti, che offrono un’elevata tolleranza ai disallineamenti e alle flessioni dell’albero. È dotato di un foro conico 1:12, ideale per il montaggio con boccola o su albero conico. La gabbia massiccia in ottone garantisce un’eccellente resistenza agli urti e alle alte temperature, riducendo l’attrito interno. Grazie alla tecnologia X-life, le piste di rotolamento beneficiano di una finitura ottimizzata per una migliore distribuzione dei carichi, un attrito ridotto e una maggiore durata. La geometria senza spalla centrale, combinata con due spalle laterali di ritegno sull’anello interno, assicura una guida assiale sicura e una distribuzione omogenea dei carichi, anche in presenza di sollecitazioni variabili. Questo cuscinetto è compatibile con elevate velocità di rotazione e si adatta perfettamente alle applicazioni a regime continuo.

Manutenzione:
Il design aperto consente una facile ispezione visiva e una manutenzione semplificata. Il cuscinetto è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che facilitano la rilubrificazione durante il funzionamento. L’uso di un lubrificante adeguato, a base di olio o di grasso, è indispensabile a seconda delle condizioni operative. Si raccomanda una pulizia meticolosa dell’alloggiamento prima di qualsiasi rilubrificazione, in particolare in ambienti contaminati. La gabbia in ottone resiste a temperature fino a 200 °C in funzionamento continuo, a condizione che si scelga un lubrificante compatibile. 

Tenuta:
Questo modello è un cuscinetto aperto, privo di guarnizioni di tenuta integrate. Ciò facilita il controllo visivo e l’accesso alle zone di lubrificazione, ma lo rende sensibile alle contaminazioni esterne quali polvere, umidità o particelle solide. Per ambienti sporchi o soggetti a spruzzi, si raccomanda di prevedere un carter di protezione o una guarnizione esterna. L’assenza di guarnizioni interne consente di ridurre la resistenza al rotolamento e di aumentare la velocità ammissibile, semplificando al contempo la manutenzione. Tuttavia, la pulizia delle zone di montaggio e di funzionamento rimane essenziale per preservare le prestazioni del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, specialista mondiale nelle tecnologie di movimento. Fondata in Germania, vanta oltre 130 anni di esperienza nei cuscinetti di alta precisione. Riconosciuta per la sua innovazione, qualità e affidabilità, FAG fornisce soluzioni ad alte prestazioni per l’industria, il settore automobilistico e quello aeronautico. La gamma X-life incarna questo impegno offrendo prodotti con una durata di vita prolungata e prestazioni migliorate.

Vantaggi principali:
- Struttura senza spalla centrale con spalle laterali: migliore distribuzione dei carichi e guida assiale sicura.
- Tecnologia X-life: durata prolungata, superficie di contatto ottimizzata e riduzione delle perdite per attrito.
- Gabbia monoblocco massiccia in ottone: eccellente resistenza agli urti, alle vibrazioni e al calore.
- Foro conico 1:12: montaggio regolabile e regolazione precisa del gioco radiale.
- Design aperto con scanalatura e fori di lubrificazione: manutenzione facilitata e rilubrificazione durante il funzionamento.
- Elevata capacità di carico radiale e assiale anche in funzionamento continuo.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere è perfettamente adatto a meccanismi che richiedono stabilità e robustezza. È adatto a riduttori meccanici, alberi secondari, sistemi di avvolgimento e svolgimento, nonché ai mandrini delle macchine utensili. Si trova nelle attrezzature di produzione, negli impianti di lavorazione dei materiali o nei sistemi di imballaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32400 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza104 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1260 rpm
Regime limite2070 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2220000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1610000 N
896,40 IVA esclusa
/ Unità
1093,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione