0933280520030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22315-E1-XL-K-C3>A

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22315-E1-XL-K-C3>A
Rubix:999211227088661
Produttore:0933280520030
EAN:4054372638817
0933280520030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22315-E1-XL-K-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933280520030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22315-E1-XL-K-C3>A


Questo cuscinetto a sfere a sfere FAG è progettato per sopportare carichi elevati, garantendo al contempo un'elevata stabilità. Grazie alla sua doppia fila di sfere autoallineanti, questo cuscinetto compensa efficacemente i disallineamenti dell'albero. È dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio stampata e di un gioco radiale interno C3, che gli conferiscono una buona resistenza termica e meccanica. Questa combinazione lo rende particolarmente adatto alle velocità di rotazione elevate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante è dotato di un foro conico 1:12, che consente un montaggio regolabile su manicotto o boccola. Integra la tecnologia X-life sviluppata da FAG, che migliora la qualità delle superfici di contatto e aumenta la durata di servizio. Il suo design E1, privo di spalla centrale, ottimizza la distribuzione dei carichi e aumenta la capacità dinamica. Il gioco radiale interno C3 garantisce una migliore tolleranza alle variazioni termiche, rendendolo un componente affidabile per applicazioni ad alte velocità. Tre fori di lubrificazione e una scanalatura anulare sull’anello esterno consentono una rilubrificazione semplice ed efficace.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una lubrificazione regolare, in particolare in ambienti contaminati. L’assenza di guarnizioni consente una rapida ispezione visiva, facilitando la manutenzione preventiva. È importante mantenere un ambiente pulito durante gli interventi. In caso di contaminazione o usura, è indispensabile pulire accuratamente l’alloggiamento prima di procedere alla rilubrificazione. Questo cuscinetto può funzionare a temperature comprese tra -30 °C e +200 °C, a condizione che si utilizzi un grasso o un olio adatto. La sua microgeometria interna, ottimizzata dalla tecnologia X-life, favorisce una circolazione efficace del lubrificante e riduce gli attriti interni.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. È quindi più esposto a polvere, umidità e altri contaminanti. Questa configurazione facilita tuttavia la manutenzione e il monitoraggio, ma richiede precauzioni particolari in caso di ambiente sporco o umido. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione compensa in parte l’assenza di guarnizioni, consentendo una rilubrificazione frequente ed efficace per prolungare la durata del prodotto.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto in tutto il mondo per la sua competenza nelle soluzioni di cuscinetti e guide lineari. Fondata nel 1883, vanta oltre 140 anni di innovazione. Presente in oltre 50 paesi, FAG fornisce soluzioni affidabili ai settori industriale, agricolo e automobilistico, ponendo l’accento su qualità, durata ed efficienza.

Vantaggi principali:
- Efficace autoallineamento, anche in caso di disallineamento significativo o flessione dell’albero;
- Design E1: maggiore capacità di carico dinamico, durata di vita prolungata;
- Tecnologia X-life: riduzione degli attriti interni, migliore stabilità termica;
- Apertura che facilita l’ispezione visiva e la manutenzione in loco;
- Possibilità di rilubrificazione durante il funzionamento grazie ai fori lavorati;
- Gabbia in lamiera d’acciaio: buona tenuta meccanica e resistenza agli urti dinamici.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è adatto a numerose macchine industriali. Viene utilizzato in riduttori meccanici, trasportatori, pompe industriali, ventilatori, alberi secondari o mandrini di macchine. È adatto anche a macchine per la movimentazione o ad attrezzature agricole. È particolarmente raccomandato in sistemi sottoposti a carichi elevati e variabili, con requisiti di velocità e precisione di allineamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Peso5,144 kg
Regime di riferimento3550 rpm
Regime limite4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r450000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr445000 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione