CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23144 CCK/HA3C4W33

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:23144 CCK/HA3C4W33
Rubix:170000000475197
Produttore:36022
EAN:7316570850888
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23144 CCK/HA3C4W33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23144 CCK/HA3C4W33


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere e rulli del marchio SKF è progettato specificatamente per sopportare carichi elevati (radiali e assiali), compensando al contempo i disallineamenti. Questo prodotto si distingue per il suo design aperto, il foro conico e l’eccellente comportamento alle alte velocità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto è dotato di due file simmetriche di rulli, che gli consentono di sopportare, alternativamente o simultaneamente, carichi radiali e assiali. Il suo design CC integra due gabbie a finestre in acciaio stampato, favorendo una riduzione dell’inerzia e una buona tenuta meccanica, anche ad alta velocità. È dotato di un anello di guida flottante centrato sull’anello interno, che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso. Il gioco radiale interno C4, più ampio rispetto allo standard C3, assicura una migliore tolleranza alle dilatazioni termiche, talvolta limitanti alle alte velocità. L’alesaggio conico 1:12 facilita un accoppiamento preciso e stretto sull’albero, riducendo così le vibrazioni e i rischi di frettage. Ideale per l’industria cartaria, il suo anello interno in acciaio cementato (suffisso HA3) è specifico per cilindri riscaldati senza isolamento del perno e con temperature del vapore superiori a 170 °C

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto si basa principalmente su una rilubrificazione regolare. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione nell’anello esterno consente una distribuzione omogenea del lubrificante, prolungandone così la durata. Si raccomanda di utilizzare un lubrificante adatto a carichi elevati e alle temperature di esercizio. Sebbene sia termostabilizzato fino a 200 °C, è importante utilizzare un lubrificante compatibile con tali condizioni. In caso di presenza di contaminanti o polvere, è essenziale effettuare una pulizia accurata dell’alloggiamento e dei componenti esterni prima di qualsiasi operazione di lubrificazione.

Tenuta:
Essendo aperto, questo cuscinetto a sfere su rulli non dispone quindi di guarnizioni di tenuta integrate. Questa assenza di tenuta riduce l’attrito e consente un rendimento migliore alle alte velocità. Tuttavia, ciò lo rende vulnerabile alle aggressioni esterne quali polvere, particelle solide e umidità. Per ovviare a questa debolezza, è fondamentale mantenere un ambiente pulito durante le operazioni di montaggio e manutenzione. La presenza di dispositivi di lubrificazione integrati compensa parzialmente l’assenza di tenuta, consentendo l’evacuazione delle impurità e garantendo una lubrificazione costante.

Informazioni sul marchio:
SKF è un leader mondiale nel settore delle soluzioni per cuscinetti, con oltre 100 anni di esperienza. Presente in più di 130 paesi, il marchio si distingue per la sua capacità di innovazione, la qualità dei suoi prodotti e il suo impegno verso la sostenibilità. SKF fornisce soluzioni per i settori aeronautico, automobilistico, industriale ed energetico, integrando tecnologie intelligenti per ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature.

Vantaggi chiave:
- Elevata velocità di rotazione grazie a gabbie leggere e robuste e al gioco radiale C4.
- Anello interno in acciaio cementato per una maggiore resistenza all’usura, anche a temperature elevate.
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni.
- Compensa efficacemente i disallineamenti.
- Funzionamento affidabile alle alte temperature.
- Facilità di ispezione e manutenzione, unita a un’eccellente dissipazione termica grazie al design aperto.
- Riduzione delle vibrazioni e migliore distribuzione dei carichi grazie al foro conico.
- Maggiore durata grazie alla rilubrificazione ottimizzata tramite un canale ricavato nell’anello esterno.

Applicazioni:
Questo cuscinetto viene utilizzato in macchinari pesanti, impianti di produzione, attrezzature da cava o sistemi di trasporto. È particolarmente adatto ad applicazioni soggette a frequenti disallineamenti o a carichi variabili. Grazie alla sua capacità di resistere a forti sollecitazioni meccaniche e termiche, offre prestazioni durature nei settori della metallurgia, del cemento, della pasta di cellulosa e delle energie rinnovabili.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x370x370 mm
Peso51300 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno370 mm
Larghezza120 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1300 rpm
Regime limite1700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1888 N
Paese d'origineSE
Codice doganale84823000
€ 3161,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 3857,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione