0167078420000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23138-E1A-XL-M

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23138-E1A-XL-M
Rubix:160000000377611
Produttore:0167078420000
EAN:4026677844453
0167078420000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23138-E1A-XL-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167078420000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23138-E1A-XL-M


Questo cuscinetto a sfere e rulli FAG è un componente essenziale per le applicazioni industriali pesanti. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali elevati, questo cuscinetto offre un’eccezionale capacità di autoallineamento. Grazie alla tecnologia X-life, garantisce una maggiore durata e intervalli di manutenzione più distanziati, riducendo al contempo le perdite per attrito.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a sfere FAG si distingue per il suo design E1A, che comprende due spallamenti laterali di ritegno sull’anello interno, assicurando una guida assiale sicura e una distribuzione radiale ottimizzata dei carichi. Dotato di due file di rulli, sopporta efficacemente i carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. La gabbia monoblocco in ottone offre un’eccellente stabilità meccanica, anche ad alta velocità e sotto carichi elevati. Il sistema di lubrificazione, con tre fori di lubrificazione e una scanalatura nell’anello esterno, consente una rilubrificazione omogenea ed efficace durante il funzionamento. Questo design favorisce inoltre l’evacuazione delle impurità, contribuendo a semplificare la manutenzione. La tecnologia X-life migliora le superfici di contatto e ottimizza la geometria delle piste di rotolamento, aumentando così la capacità di carico dinamico e la durata del cuscinetto. Il foro cilindrico consente il montaggio diretto su un albero lavorato, senza necessità di anelli intermedi o boccole.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto richiede particolare attenzione a causa del suo design aperto. È vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere, particelle solide e umidità. Si raccomanda una rilubrificazione regolare, soprattutto in ambienti contaminati. L'ispezione visiva è facilitata dall'assenza di guarnizioni, consentendo un rapido controllo dello stato del cuscinetto.
La scelta accurata del lubrificante è fondamentale in base alle condizioni di utilizzo. È essenziale selezionare un lubrificante adatto alla temperatura di esercizio e ai carichi applicati. È possibile utilizzare un grasso di alta qualità o un olio specifico, in base alle raccomandazioni del produttore e alle condizioni ambientali.
Durante gli interventi di manutenzione, è necessario controllare diversi aspetti: la pulizia dell’alloggiamento e dei componenti esterni, la temperatura di funzionamento, il livello di rumorosità e l’allineamento del cuscinetto. Queste verifiche consentono di individuare eventuali anomalie e di preservare le prestazioni del cuscinetto.

Tenuta:
Questo cuscinetto a sfere a sfere FAG presenta un design aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Questa caratteristica offre diversi vantaggi, quali una bassa resistenza al rotolamento e una facile rilubrificazione. Tuttavia, rende il cuscinetto vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere, particelle solide e umidità.
L’assenza di guarnizioni consente una facile ispezione visiva e una manutenzione semplificata. Ciononostante, è fondamentale mantenere un ambiente pulito e lubrificare regolarmente per evitare un’usura prematura. La scanalatura anulare e i tre fori di lubrificazione sull’anello esterno facilitano la distribuzione omogenea del lubrificante e l’eliminazione delle impurità.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è riconosciuto a livello mondiale per le sue soluzioni di cuscinetti di alta qualità. Fondata nel 1883, FAG si distingue per la sua costante innovazione e il suo impegno verso l’eccellenza. Con oltre 130 anni di esperienza, FAG offre prodotti affidabili e ad alte prestazioni per diversi settori industriali. Il marchio punta sulla sostenibilità, sull’efficienza energetica e sulla riduzione dei costi operativi.

Vantaggi principali:
- Elevata capacità di carico: sopporta carichi radiali e assiali elevati, ideale per applicazioni esigenti.
- Maggiore durata: la tecnologia X-life aumenta la durata e riduce gli intervalli di manutenzione.
- Bassa resistenza al rotolamento: design aperto compatibile con velocità di rotazione elevate.
- Facile rilubrificazione: tre fori di lubrificazione e una scanalatura anulare per una distribuzione omogenea del lubrificante.
- Stabilità meccanica: gabbia massiccia in ottone che offre un’eccellente resistenza a carichi elevati e velocità sostenute.
- Riduzione delle vibrazioni: superfici di contatto ottimizzate per un funzionamento più fluido e silenzioso.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere a sfere FAG è ideale per diverse applicazioni industriali. È particolarmente adatto a riduttori industriali a velocità costante, alberi intermedi o secondari, nonché a pompe e agitatori che funzionano a regime stabile. La sua robustezza e la sua capacità di carico lo rendono una scelta perfetta per i tamburi delle macchine di produzione e per i sistemi di tensionamento meccanico o di guida.
È adatto anche ai settori dell’industria generale, del trattamento dei fluidi, delle trasmissioni industriali e della produzione meccanica in continuo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso33900 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza104 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1260 rpm
Regime limite2070 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2220000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1610000 N
€ 896,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 1093,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione