0190216400000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22322-E1-XL-K-T41A

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22322-E1-XL-K-T41A
Rubix:160000000378264
Produttore:0190216400000
EAN:4026677831903
0190216400000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22322-E1-XL-K-T41A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190216400000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22322-E1-XL-K-T41A


Questo cuscinetto autoallineante FAG è progettato per soddisfare le elevate esigenze delle macchine industriali in movimento continuo. Grazie alla sua struttura a due file di rulli e alla sua capacità di autoallineamento, garantisce un funzionamento stabile anche in caso di flessioni dell'albero o disallineamenti. Progettato specificamente per applicazioni soggette a forti vibrazioni, questo modello X-life integra inoltre una gabbia in lamiera d’acciaio stampata, che combina robustezza e leggerezza per un’eccellente tenuta dinamica.

Caratteristiche:
Dotato di un foro conico 1:12, questo cuscinetto è progettato per un montaggio regolabile su boccola di serraggio o direttamente su albero conico. Questa versione T41A è ottimizzata per ambienti soggetti a vibrazioni grazie a una struttura rinforzata che include tolleranze di fabbricazione più rigorose, una guida precisa dei rulli e una migliore resistenza meccanica agli urti ripetuti. Anche il suo gioco radiale C4 è specificamente adattato a sollecitazioni elevate, sia termiche che vibratorie. Il suo design E1 senza spalla centrale garantisce una distribuzione uniforme dei carichi e gli consente di sopportare carichi radiali molto elevati, nonché carichi assiali in entrambe le direzioni. Inoltre, la tecnologia X-life prolunga la durata, riduce il surriscaldamento e diminuisce le perdite per attrito. Infine, l’assenza di guarnizioni offre una bassa resistenza al rotolamento, consentendo velocità elevate.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una rilubrificazione regolare, soprattutto in ambienti polverosi o esposti all’umidità. Inoltre, questo modello funziona in un intervallo di temperatura compreso tra –30 °C e +200 °C, a condizione che si utilizzi un lubrificante adeguato. Grazie alla scanalatura anulare e ai tre fori di lubrificazione situati sull’anello esterno, questo processo di rilubrificazione è semplificato e il lubrificante viene distribuito in modo omogeneo. Si raccomanda di lubrificare frequentemente, in piccole quantità, al fine di espellere le impurità. L’assenza di guarnizioni offre il vantaggio di un controllo visivo diretto e di un accesso facilitato per la manutenzione; tuttavia, la pulizia durante gli interventi è essenziale per preservarne le prestazioni.

Tenuta:
Questo cuscinetto a due file di rulli è di tipo aperto. Non presenta quindi guarnizioni di tenuta, il che lo rende più vulnerabile a contaminanti esterni quali polvere, umidità o particelle solide. Questo tipo di cuscinetto richiede una pulizia rigorosa durante il montaggio e le operazioni di manutenzione. È ideale quando l’ambiente di funzionamento è controllato o la lubrificazione è garantita regolarmente.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, attore di primo piano nel settore dei cuscinetti e delle tecnologie di movimento. Fondato in Germania, il marchio incarna l’ingegneria di precisione da oltre 130 anni. Schaeffler conta oltre 83.000 dipendenti in tutto il mondo e investe costantemente nell’innovazione. FAG offre soluzioni affidabili e durature per il settore automobilistico, industriale e aeronautico.

Vantaggi principali:
- Sopporta carichi radiali e assiali molto elevati, anche in presenza di urti o vibrazioni prolungate;
- Capacità di autoallineamento, ideale per alberi deformati o disallineati;
- Versione T41A adatta ad attrezzature soggette a vibrazioni, come vagli o motori vibranti;
- Tecnologia X-life: maggiore durata, attrito ridotto, manutenzione semplificata;
- Design E1 senza spalla: migliore distribuzione dei carichi, prestazioni costanti;
- Gabbia in lamiera d’acciaio stampata: buona stabilità dinamica, adatta alle velocità elevate.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto è particolarmente utilizzato in apparecchiature vibranti quali vagli a contrappesi, motori vibranti, tramogge vibranti o tavoli oscillanti. È adatto anche a macchine edili, compattatori, seghe alternative e impianti di trattamento di inerti o minerali. Grazie alla sua robustezza e alla sua capacità di sopportare carichi dinamici, è ideale per applicazioni industriali gravose, anche in condizioni termiche estreme o in presenza di vibrazioni continue.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17400 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2130 rpm
Regime limite3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1070000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr950000 N
485,42 IVA esclusa
/ Unità
592,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione