0849269880000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23080-BEA-XL-K-MB1

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23080-BEA-XL-K-MB1
Rubix:999201229090212
Produttore:0849269880000
EAN:4054364793067
0849269880000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23080-BEA-XL-K-MB1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno400 mm
Diametro esterno600 mm
Larghezza148 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0849269880000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23080-BEA-XL-K-MB1


Questo cuscinetto a sfere e rulli del marchio FAG si distingue per la sua robustezza meccanica, la capacità di autoallineamento e l’elevata affidabilità sotto carichi elevati. Progettato con una gabbia monoblocco massiccia in ottone, è aperto e predisposto per la rilubrificazione durante il funzionamento. La sua struttura interna consente di compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero, anche in ambienti difficili.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto autoallineante a due file di rulli simmetrici combina un elevato carico di lavoro e tolleranza ai disallineamenti. Il suo design integra una spalla centrale flottante e due spalle laterali rigide, garantendo una distribuzione ottimale delle forze assiali e radiali. Il foro conico 1:12 consente una regolazione assiale precisa del gioco radiale interno durante il montaggio. La gabbia in ottone garantisce un’eccellente stabilità dinamica e una resistenza meccanica adeguata alle sollecitazioni termiche e vibratorie. Il trattamento X-life migliora la finitura superficiale e la geometria dei contatti, rafforzando così la durata e le prestazioni complessive.

Manutenzione:
Questo cuscinetto FAG è progettato per essere rilubrificato senza smontaggio grazie alla presenza di una scanalatura anulare e di tre fori sull’anello esterno. Si raccomanda una lubrificazione regolare, in particolare in ambienti inquinati. Il gioco radiale standard assicura un buon equilibrio tra rigidità e tolleranza termica, ma richiede una lubrificazione adeguata. Durante ogni intervento, è fondamentale mantenere un elevato livello di pulizia per evitare qualsiasi contaminazione interna che possa comprometterne la durata.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione facilita il controllo visivo, la dissipazione termica e la manutenzione, ma espone il cuscinetto a contaminanti esterni quali polvere o umidità. Per preservarne le prestazioni, è necessaria una rilubrificazione frequente e si raccomandano vivamente misure di protezione esterna in ambienti aggressivi.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e durata nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse dei settori industriali più diversi.

Vantaggi principali:
• Gabbia massiccia in ottone per una resistenza ottimale agli urti e alle vibrazioni
• Tecnologia X-life: aumento della durata e riduzione degli attriti
• Design BEA per una migliore tenuta assiale e radiale
• Foro conico 1:12 che consente una regolazione precisa del gioco durante il montaggio
• Semplice rilubrificazione durante il funzionamento grazie agli appositi fori
• Ideale per ambienti con condizioni termiche estreme o sotto carico continuo

Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto a macchinari industriali pesanti quali compressori, motori elettrici, pompe e applicazioni di trasmissione in cui il carico è elevato e costante. Trova impiego in settori esigenti quali la produzione di energia, la metallurgia, la lavorazione dei materiali o i sistemi di trasporto industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso162000 g
Diametro interno400 mm
Diametro esterno600 mm
Larghezza148 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento690 rpm
Regime limite1150 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r5700000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3400000 N
Codice doganale84823000
4958,61 IVA esclusa
/ Unità
6049,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione