CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24128-2CS5/VT143

Cuscinetti a rulli sferici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:24128-2CS5/VT143
Rubix:160000000366417
Produttore:305309
EAN:7316573395560
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24128-2CS5/VT143

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24128-2CS5/VT143


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12800 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza85 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Peso13,5 kg
Regime limite620 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1160 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr797 N
Codice doganale84823000
1194,99 IVA esclusa
/ Unità
1457,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore