0859181640030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24192-BEA-XL-K30-MB1-C3

Cuscinetto orientabile a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24192-BEA-XL-K30-MB1-C3
Rubix:999210325074671
Produttore:0859181640030
EAN:4054369087161
0859181640030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24192-BEA-XL-K30-MB1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno460 mm
Diametro esterno760 mm
Larghezza300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0859181640030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24192-BEA-XL-K30-MB1-C3


Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 241..-BEA-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:30

Informazioni tecniche


Attributi
Peso528620 g
Diametro interno460 mm
Diametro esterno760 mm
Larghezza300 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento241 rpm
Regime limite660 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14500000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8500000 N
19.626,65 IVA esclusa
/ Unità
23.944,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione