CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24026 CCK30/C3W33
Cuscinetti a rulli sferici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:24026 CCK30/C3W33
Rubix:160000000366335
Produttore:36561
EAN:7316571053073




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 69 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24026 CCK30/C3W33
I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. La loro struttura robusta garantisce prestazioni affidabili e costanti, anche in condizioni di funzionamento instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere SKF è progettato con due file simmetriche di rulli e assorbe efficacemente carichi radiali e assiali elevati. Si contraddistingue per un foro conico 1:30, un design CC con gabbie stampate, un gioco radiale ampliato di tipo C3 e una scanalatura anulare con tre fori di lubrificazione (W33). Questo tipo di cuscinetto è inoltre autoallineante, il che significa che è in grado di compensare i disallineamenti o le flessioni dell’albero senza compromettere le prestazioni.
Caratteristiche:
Questo modello aperto presenta una struttura denominata “CC” che comprende due gabbie a finestre in lamiera d’acciaio stampata, un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante centrato sull’anello interno. È dotato di un foro conico 1:30 che consente un montaggio preciso sull’albero, direttamente o tramite un manicotto di serraggio. La combinazione di un design senza guarnizioni e di un gioco radiale interno ampliato di tipo C3 permette al cuscinetto di funzionare a velocità elevate. L’attrito interno è ridotto, il che limita il surriscaldamento, mentre la maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche rafforza la stabilità del funzionamento a rotazione rapida. Infine, la scanalatura anulare e i tre fori di lubrificazione facilitano una manutenzione efficace. Questo cuscinetto autoallineante è perfettamente adatto ad applicazioni soggette a carichi pesanti, vibrazioni o velocità di rotazione elevate.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una rilubrificazione regolare per mantenere le sue prestazioni nel tempo. L’assenza di guarnizioni consente una facile ispezione visiva, ma richiede particolare attenzione alla pulizia durante gli interventi. I tre fori di lubrificazione presenti sull’anello esterno assicurano una buona diffusione del lubrificante e consentono l’evacuazione delle impurità. Si consiglia di utilizzare un lubrificante compatibile con le temperature di esercizio, che possono raggiungere i 200 °C a seconda delle applicazioni. In caso di presenza di particelle o segni di usura, si raccomanda una pulizia accurata dell’alloggiamento prima di qualsiasi rilubrificazione. Questo processo contribuisce a preservare l’efficienza del cuscinetto e a limitare i rischi di guasto prematuro.
Tenuta:
Questo modello è di tipo aperto, il che significa che non dispone di guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione offre un accesso diretto agli elementi interni per la manutenzione, ma lo rende sensibile a contaminanti quali polvere o umidità. Per ovviare a questa vulnerabilità, è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione (W33), che consentono una rilubrificazione regolare e facilitano l’evacuazione delle impurità. Ciò contribuisce a proteggere gli elementi interni e a prolungare la durata del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Vantaggi chiave:
- Autoallineamento integrato per compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero;
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Gabbie in acciaio stampato e design CC per elevate velocità di rotazione;
- Gioco radiale C3 per una migliore tolleranza termica e un minore attrito;
- Design aperto che facilita l’ispezione e le operazioni di manutenzione;
- Foro conico per un montaggio sicuro e preciso;
- Sistema di lubrificazione integrato per una manutenzione a intervalli prolungati.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato per macchine rotanti soggette a carichi elevati, quali trasportatori, frantoi, ventilatori industriali o attrezzature agricole. È particolarmente adatto ad ambienti in cui le condizioni di funzionamento possono causare disallineamenti dell’albero. Utilizzato in impianti fissi o mobili, è adatto sia ad applicazioni ad alta velocità che a meccanismi soggetti a vibrazioni costanti. Per garantire risultati duraturi, deve essere installato in un ambiente pulito, con una lubrificazione adeguata alle condizioni termiche e meccaniche di ciascun impianto.
Caratteristiche:
Questo modello aperto presenta una struttura denominata “CC” che comprende due gabbie a finestre in lamiera d’acciaio stampata, un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante centrato sull’anello interno. È dotato di un foro conico 1:30 che consente un montaggio preciso sull’albero, direttamente o tramite un manicotto di serraggio. La combinazione di un design senza guarnizioni e di un gioco radiale interno ampliato di tipo C3 permette al cuscinetto di funzionare a velocità elevate. L’attrito interno è ridotto, il che limita il surriscaldamento, mentre la maggiore tolleranza alle dilatazioni termiche rafforza la stabilità del funzionamento a rotazione rapida. Infine, la scanalatura anulare e i tre fori di lubrificazione facilitano una manutenzione efficace. Questo cuscinetto autoallineante è perfettamente adatto ad applicazioni soggette a carichi pesanti, vibrazioni o velocità di rotazione elevate.
Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede una rilubrificazione regolare per mantenere le sue prestazioni nel tempo. L’assenza di guarnizioni consente una facile ispezione visiva, ma richiede particolare attenzione alla pulizia durante gli interventi. I tre fori di lubrificazione presenti sull’anello esterno assicurano una buona diffusione del lubrificante e consentono l’evacuazione delle impurità. Si consiglia di utilizzare un lubrificante compatibile con le temperature di esercizio, che possono raggiungere i 200 °C a seconda delle applicazioni. In caso di presenza di particelle o segni di usura, si raccomanda una pulizia accurata dell’alloggiamento prima di qualsiasi rilubrificazione. Questo processo contribuisce a preservare l’efficienza del cuscinetto e a limitare i rischi di guasto prematuro.
Tenuta:
Questo modello è di tipo aperto, il che significa che non dispone di guarnizioni di tenuta integrate. Questa configurazione offre un accesso diretto agli elementi interni per la manutenzione, ma lo rende sensibile a contaminanti quali polvere o umidità. Per ovviare a questa vulnerabilità, è dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione (W33), che consentono una rilubrificazione regolare e facilitano l’evacuazione delle impurità. Ciò contribuisce a proteggere gli elementi interni e a prolungare la durata del cuscinetto.
Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.
Vantaggi chiave:
- Autoallineamento integrato per compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero;
- Supporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni;
- Gabbie in acciaio stampato e design CC per elevate velocità di rotazione;
- Gioco radiale C3 per una migliore tolleranza termica e un minore attrito;
- Design aperto che facilita l’ispezione e le operazioni di manutenzione;
- Foro conico per un montaggio sicuro e preciso;
- Sistema di lubrificazione integrato per una manutenzione a intervalli prolungati.
Applicazioni:
Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato per macchine rotanti soggette a carichi elevati, quali trasportatori, frantoi, ventilatori industriali o attrezzature agricole. È particolarmente adatto ad ambienti in cui le condizioni di funzionamento possono causare disallineamenti dell’albero. Utilizzato in impianti fissi o mobili, è adatto sia ad applicazioni ad alta velocità che a meccanismi soggetti a vibrazioni costanti. Per garantire risultati duraturi, deve essere installato in un ambiente pulito, con una lubrificazione adeguata alle condizioni termiche e meccaniche di ciascun impianto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 69x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 7565 g |
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 69 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Gabbia | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 2000 rpm |
| Regime limite | 3000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 815 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 569 N |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84823000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore