0385382290000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 222SM60-TVPA

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:222SM60-TVPA
Rubix:999240213046315
Produttore:0385382290000
EAN:4026677144379
0385382290000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 222SM60-TVPA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385382290000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 222SM60-TVPA


I cuscinetti a sfere a sfere su due file di rulli sono progettati per garantire una rotazione fluida e affidabile, anche in condizioni impegnative. Grazie alle due file di rulli e alla capacità di autoallineamento, questo tipo di cuscinetto è in grado di assorbire i disallineamenti e i carichi combinati. Questo modello FAG si distingue per la sua robustezza e versatilità. La gabbia, in poliammide rinforzata, è guidata dall’anello esterno. Questo modello è aperto, senza guarnizioni di tenuta integrate.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli sopporta carichi radiali molto elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni. Offre un’efficace compensazione dei disallineamenti e una buona resistenza agli urti. Il suo design interno senza spalla centrale consente una distribuzione uniforme delle forze e aumenta la capacità di carico. La gabbia leggera, in polimero, riduce l’attrito e garantisce un funzionamento silenzioso. Il modello SM, in due parti, facilita l’installazione in zone di difficile accesso, senza necessità di smontare i componenti circostanti. Il foro cilindrico consente un montaggio diretto senza boccola, compatibile con le dimensioni standard dei cuscinetti esistenti. Questo prodotto è progettato per velocità elevate, a condizione che vi sia un buon controllo termico, con una resistenza alla temperatura fino a 120 °C in continuo.

Manutenzione:
Il prodotto non contiene lubrificante integrato: la lubrificazione è a carico dell’utente. Si raccomanda di scegliere un grasso o un olio in base all’ambiente. Grazie ai suoi tre fori di lubrificazione e alla scanalatura anulare, la rilubrificazione può essere effettuata senza smontaggio, garantendo una buona distribuzione del lubrificante e l’evacuazione delle impurità. In condizioni di contaminazione, è essenziale pulire accuratamente l’alloggiamento prima di qualsiasi intervento. Si consiglia una rilubrificazione regolare, in particolare per le applicazioni soggette a polvere o umidità. La temperatura di esercizio non deve superare i 120 °C in modo continuo per preservare la gabbia in poliammide. L’assenza di guarnizioni facilita il controllo visivo.

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, senza guarnizioni integrate. Ciò significa che non è protetto dall’ingresso di polvere, umidità o particelle solide. D’altra parte, questa struttura consente un’ispezione rapida e una rilubrificazione semplificata. È quindi importante mantenere un ambiente pulito durante gli interventi. La presenza della scanalatura anulare e dei fori di lubrificazione contribuisce a limitare l’accumulo di contaminanti durante il funzionamento, ma non sostituisce una tenuta attiva. Questo tipo di modello è quindi più adatto ad ambienti controllati o poco esposti ad agenti esterni.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, protagonista di spicco nel settore dei cuscinetti da oltre 130 anni. Riconosciuto per la sua competenza tecnica, il marchio progetta soluzioni di precisione per i settori industriale, automobilistico e aeronautico. Il suo impegno verso l’innovazione continua le consente di offrire prodotti affidabili e performanti. Oltre 84.000 collaboratori garantiscono la qualità FAG in tutto il mondo.

Vantaggi principali:
- Supporta carichi radiali e assiali molto elevati, in entrambe le direzioni;
- Autoallineamento integrato: compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero;
- Facile rilubrificazione senza smontaggio, grazie alla scanalatura anulare e ai tre fori;
- Gabbia in poliammide leggera: basso attrito, buon comportamento alle alte velocità;
- Versione in due parti (SM): installazione rapida, anche in spazi ristretti;
- Funzionamento silenzioso, adatto ad ambienti sensibili al rumore.

Applicazioni:
Questo prodotto è adatto a numerose applicazioni industriali standard. Viene utilizzato in ventilatori industriali, motori elettrici, compressori rotativi e riduttori meccanici. Si adatta anche a pompe centrifughe, impianti di condizionamento e macchinari tessili. È ideale per i settori HVAC, agroalimentare (escluse le zone lavabili), imballaggio industriale e meccanica leggera e media. La sua facilità di montaggio e la sua capacità di ridurre i tempi di fermo lo rendono una soluzione conveniente per ambienti complessi o di difficile accesso.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1800 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Guarnizioneaprire
Regime limite2850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r155000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr136000 N
Codice doganale84823000
1238,31 IVA esclusa
/ Unità
1510,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione