0581160100000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24124-BE-XL-T52BW

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24124-BE-XL-T52BW
Rubix:999210325073978
Produttore:0581160100000
EAN:4012802299908
0581160100000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24124-BE-XL-T52BW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0581160100000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24124-BE-XL-T52BW


Cuscinetto orientabile a rulli 241..-BE-XL, simmetrico con ralla del bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10400 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Peso9,857 kg
Regime di riferimento1740 rpm
Regime limite2950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r950000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Codice doganale84823000
394,09 IVA esclusa
/ Unità
480,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione