CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22213 E/C2

Cuscinetti orientabili a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:22213 E/C2
Rubix:160000000365482
Produttore:131478
EAN:7316571560885
CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22213 E/C2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22213 E/C2


I cuscinetti a sfere a sfere svolgono un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento degli impianti sottoposti a forti sollecitazioni meccaniche. Il loro design robusto garantisce prestazioni affidabili e continue, anche in condizioni operative instabili o difficili.
Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca SKF è in grado di sopportare carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni. Grazie alle sue due file di rulli autoallineanti, questo tipo di cuscinetto è ideale per compensare i disallineamenti e le flessioni dell’albero. È dotato di una gabbia a finestre in acciaio stampato, di una struttura aperta di tipo E e di un gioco radiale interno C2, inferiore rispetto allo standard.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli presenta un design aperto con foro cilindrico, che consente il montaggio diretto sull’albero senza bisogno di accessori aggiuntivi. Dispone di un gioco radiale interno ridotto (C2) per una maggiore stabilità alle alte velocità. La sua configurazione comprende un anello interno senza spallamenti e un anello di guida flottante centrato in base al diametro. L’architettura interna è ottimizzata per una distribuzione omogenea dei carichi e una riduzione delle vibrazioni, anche in applicazioni soggette a sollecitazioni elevate. Inoltre, il design di tipo E con gabbie a finestre consente di limitare l’inerzia garantendo al contempo un’eccellente tenuta in rotazione.

Manutenzione:
Questo cuscinetto autoallineante richiede una rilubrificazione regolare per garantire prestazioni durature. È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che assicurano un’efficace diffusione del lubrificante e facilitano l’evacuazione delle impurità. È indispensabile utilizzare un lubrificante adatto a carichi elevati e alle specifiche temperature di esercizio. In caso di presenza di contaminanti o di segni di usura prematura, si raccomanda una pulizia completa dell’alloggiamento e delle superfici esterne prima della rilubrificazione. L’intervallo di temperatura ammissibile può arrivare fino a 200 °C, a condizione che il lubrificante scelto sia compatibile con tali condizioni. Il controllo visivo è facilitato dal design aperto, ma è comunque necessaria una maggiore attenzione per mantenere pulito l’ambiente intorno al punto di montaggio.

Tenuta:
Questo cuscinetto non dispone di guarnizioni di tenuta integrate, il che lo rende sensibile ad ambienti polverosi o umidi. L’assenza di protezione richiede quindi una gestione rigorosa della pulizia sia durante il montaggio che durante il funzionamento. Tuttavia, questo design aperto presenta il vantaggio di ridurre l’attrito interno, consentendo velocità di rotazione più elevate. Facilita inoltre l’ispezione visiva e le operazioni di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Vantaggi principali:
- Compensa i disallineamenti e le flessioni dell’albero grazie alla sua geometria autoallineante;
- Supporta elevati carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Design aperto che facilita la lubrificazione e la manutenzione;
- Gabbia in acciaio stampato che consente elevati regimi di rotazione;
- Gioco interno ridotto per una maggiore stabilità e minori vibrazioni;
- Installazione semplice grazie al foro cilindrico.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto viene utilizzato in diversi contesti industriali, in particolare nelle macchine dell’industria tessile, nei sistemi di trasmissione, nelle attrezzature di movimentazione come gli ascensori e nelle macchine di produzione nell’industria cartaria. È particolarmente adatto alle applicazioni in cui possono verificarsi disallineamenti o flessioni dell’albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x120x120 mm
Peso1521,6 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic2
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento5000 rpm
Regime limite7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r216 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr198 N
Paese d'origineGB
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione