CUSCINETTO 22313EAKE4C3

Cuscinetto a rulli sferici NSK: Serie 22313

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:22313EAKE4C3
Rubix:999180600076468
Produttore:22313EAKE4C3 N
EAN:00029176411762
CUSCINETTO 22313EAKE4C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 22313EAKE4C3


I cuscinetti orientabili a rulli NSK sono in grado di resistere anche alle condizioni più difficili, pur consentendo un piccolo grado di disallineamento tra albero e alloggiamento. Questi cuscinetti resistono al grippaggio e all'usura nonostante le continue vibrazioni, il disallineamento e i carichi d'urto. Mantengono la stabilità dimensionale, possono supportare elevati carichi radiali e moderati carichi assiali.

Punti di forza

Withstands radial and axial loads in both directions. Compensates for misalignment.

Applicazioni

Designed for use in the most difficult conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3540 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3800 rpm
Regime limite4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r380000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr375000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione