0190417130030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23940-S-MB-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23940-S-MB-C3
Rubix:160000000378512
Produttore:0190417130030
EAN:4012801193795
0190417130030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23940-S-MB-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190417130030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23940-S-MB-C3


Questo cuscinetto a sfere a sfere della marca FAG è progettato appositamente per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali più impegnative. Dotato di due file simmetriche di sfere, offre un’eccellente capacità di compensazione dei disallineamenti e sopporta carichi radiali e assiali elevati in entrambe le direzioni. Questo modello, con gabbia massiccia in ottone e struttura aperta, è dotato di un dispositivo di rilubrificazione integrato per una manutenzione semplificata. È ideale per ambienti soggetti a forti sollecitazioni meccaniche.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli è progettato con una struttura robusta che comprende una spalla centrale rigida sull’anello interno, che rafforza la guida assiale. Le gabbie in ottone garantiscono un’eccellente stabilità meccanica e una resistenza termica fino a +200 °C. Il design aperto consente di raggiungere elevate velocità di rotazione, mantenendo al contempo un basso surriscaldamento grazie al gioco radiale aumentato. Questo prodotto è perfettamente adatto a condizioni di servizio intensivo. Il suo gioco radiale C3, appositamente studiato per assorbire gli effetti della dilatazione termica, limita le variazioni dimensionali interne in presenza di elevate sollecitazioni termiche.

Manutenzione:
L’assenza di guarnizioni rende questo cuscinetto sensibile alle impurità esterne. La presenza di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione facilita la rilubrificazione durante il funzionamento, garantendo una distribuzione omogenea del lubrificante e l’evacuazione delle impurità. Si raccomanda una manutenzione regolare, in particolare in ambienti esposti a polvere o umidità. La pulizia è essenziale durante qualsiasi intervento per preservare le prestazioni e la durata del cuscinetto.

Tenuta:
Il design aperto non prevede alcun dispositivo di tenuta integrato, esponendo il cuscinetto alle impurità. Tuttavia, il sistema di rilubrificazione tramite scanalatura anulare e fori di lubrificazione consente di mantenere una protezione attiva contro le impurità. Questa struttura facilita inoltre l’ispezione visiva e le operazioni di manutenzione. Si raccomanda l’utilizzo in ambienti puliti o l’installazione di protezioni esterne per massimizzare la durata del prodotto.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti in grado di soddisfare le esigenze più complesse delle industrie più disparate.

Vantaggi principali:
• Elevata capacità di carico radiale e assiale
• Gabbia in ottone per una resistenza meccanica e termica ottimale
• Eccellente tenuta alle alte velocità e sotto carico dinamico
• Gioco radiale aumentato per una migliore compensazione termica
• Manutenzione semplificata grazie al dispositivo di rilubrificazione
• Adatto ad ambienti soggetti a forti sollecitazioni termiche e meccaniche

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per equipaggiare frantoi a cilindri, tamburi motorizzati, rulli portanti per laminatoi, nonché riduttori industriali a coppia variabile. È adatto anche a motori pesanti e macchine di estrazione per i settori dell’industria mineraria, siderurgica, del cemento, della produzione di energia e dell’edilizia pesante.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x280x280 mm
Peso12300 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno280 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaottone
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1650 rpm
Regime limite2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1070000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr550000 N
Codice doganale84823000
€ 629,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 767,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione