0167068970000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23040-E1-XL-TVPB

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:23040-E1-XL-TVPB
Rubix:160000000377467
Produttore:0167068970000
EAN:4026677843456
0167068970000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23040-E1-XL-TVPB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167068970000-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 23040-E1-XL-TVPB


I cuscinetti a rulli sferici sono progettati per coniugare robustezza, flessibilità e durata. La loro struttura a doppia fila di rulli consente di sopportare contemporaneamente carichi radiali elevati e sforzi assiali in entrambe le direzioni. Grazie alla loro capacità di autoallineamento, assorbono i disallineamenti garantendo al contempo una trasmissione fluida dello sforzo. La scelta di questo tipo di cuscinetto è indicata in presenza di carichi molto pesanti senza necessità di estrema precisione.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto sferico FAG integra due file simmetriche di rulli che assicurano un’eccellente distribuzione dei carichi. La sua gabbia in poliammide, guidata dall’anello interno, offre un attrito interno ridotto e consente velocità di rotazione elevate riducendo gli attriti interni. Il design aperto favorisce un rapido controllo visivo, mentre la geometria interna ottimizzata, priva di spalla centrale, aumenta notevolmente la capacità di carico. Grazie al foro cilindrico, il montaggio è semplificato e adatto ai montaggi fissi classici. L’assenza di guarnizioni consente il funzionamento a temperature più elevate, a condizione che la lubrificazione sia adeguatamente controllata. Questo cuscinetto a rulli sferici è inoltre compatibile con ambienti automatizzati grazie alla sua maggiore stabilità dinamica. La tecnologia X-life di Schaeffler migliora ulteriormente le prestazioni complessive ottimizzando le superfici di contatto e riducendo le sollecitazioni meccaniche interne.

Manutenzione:
Questo cuscinetto viene fornito asciutto e richiede una lubrificazione regolare, con grasso o olio, a seconda delle sollecitazioni dell’applicazione (velocità, temperatura, carichi, ecc.). È dotato di una scanalatura anulare e di tre fori di lubrificazione sull’anello esterno, che facilitano la rilubrificazione durante il funzionamento senza necessità di smontaggio. È fondamentale prestare particolare attenzione alla pulizia durante il montaggio o gli interventi di manutenzione. In caso di contaminazione, si raccomanda una pulizia accurata dell’alloggiamento per preservarne le prestazioni. La tecnologia X-life consente di allungare gli intervalli di manutenzione grazie a una migliore ritenzione del lubrificante e a una riduzione del surriscaldamento interno. Per un funzionamento ottimale, la temperatura non deve superare i 120 °C in modo continuativo (rischio di rammollimento della gabbia in poliammide).

Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto. Questa configurazione facilita l’ispezione visiva e semplifica la manutenzione. Tuttavia, lo rende vulnerabile alla polvere, all’umidità e alle particelle solide. È quindi preferibile installarlo in un ambiente pulito o prevedere un sistema di protezione esterno. La rilubrificazione regolare consente di eliminare le impurità e di limitare l’usura. L’assenza di guarnizioni offre inoltre il vantaggio di ridurre l’attrito, migliorando l’efficienza complessiva del sistema e consentendo, in definitiva, una velocità angolare più elevata.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio del gruppo Schaeffler, leader mondiale nella tecnologia del movimento. Da oltre 130 anni, FAG progetta cuscinetti di alta precisione per l’industria e il settore automobilistico. Riconosciuto per il suo rigore tecnologico e la sua capacità di innovazione, offre soluzioni affidabili e performanti per soddisfare le esigenze industriali più complesse. Presente in oltre 50 paesi, il gruppo Schaeffler dispone di circa 200 sedi in tutto il mondo, rafforzando così la sua vicinanza ai clienti e ai partner industriali.

Vantaggi principali:
- Elevatissima capacità di carico radiale e assiale grazie al design E1 e alla gamma X-life.
- Gabbia leggera in poliammide: riduzione del rumore e migliori prestazioni alle alte velocità.
- Tecnologia X-life: maggiore durata, minore usura, maggiore efficienza.
- Design aperto: ispezione e manutenzione semplificate.
- Facile rilubrificazione durante il funzionamento senza smontaggio.
- Elevata velocità ammissibile, a condizione che vi sia un buon controllo termico.

Applicazioni:
Questo tipo di cuscinetto a rulli è particolarmente adatto per installazioni fisse che richiedono robustezza e affidabilità a lungo termine. Si trova frequentemente nei compressori a vite, nei ventilatori industriali, nelle pompe per fluidi non corrosivi, nei riduttori standard e nelle turbine secondarie. È ideale per gli ambienti che richiedono un funzionamento continuo, in particolare nei settori del trattamento delle acque, della climatizzazione industriale o della produzione di carta, tessili e plastica. Si integra facilmente nei progetti esistenti grazie alle sue dimensioni standardizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21500 g
Diametro interno200 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza82 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1550 rpm
Regime limite2330 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1800000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1270000 N
649,93 IVA esclusa
/ Unità
792,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore